Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 Butterfly Valve Bronz cu acțiune dublă 2 inch | AD2LLZ 3RAW6

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 Supapă fluture cu efect dublu bronz 2 inch

În stoc
Articol: AD2LLZ Model: MBDAO A 200Crucea Ref: 3RAW6
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
€1,210.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă fluture pneumatic
AcțiuneAcțiune dublă
Presiunea de intrare a aerului80 psi
Material corpBronz
Max. Presiune a apei175 psi
Dimensiunea conductei2"
Material scaunViton (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0105
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial corpBolt Circle Dia.Max. Presiune a apeiNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiMaterial scaunPreț
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 2 Supapă fluture Fontă dublă acțiune 2in | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Acțiune dublăFontă4.75 "150 psi42"EPDM€816.12
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Supapă fluture Fier de călcat cu dublă acțiune 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Acțiune dublăFontă5.5 "150 psi42.5 "EPDM€856.46
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 3 Supapă fluture Fontă cu dublă acțiune 3in | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Acțiune dublăFontă6"150 psi43"EPDM€856.83
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 4 Supapă fluture Fontă cu dublă acțiune 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Acțiune dublăFontă7.5 "150 psi84"EPDM€1,040.48
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 5 Supapă fluture Fontă cu dublă acțiune 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Acțiune dublăFontă8.5 "150 psi85"EPDM€1,436.33
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 6 Supapă fluture Fontă dublă acțiune 6in | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Acțiune dublăFontă9.5 "150 psi86"EPDM€1,481.06
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Supapă fluture Fontă cu dublă acțiune 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8Acțiune dublăFontă11.75 "150 psi88"EPDM€2,650.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 Supapă fluture cu efect dublu bronz 2 inch
€1,210.73 /unitate