JB INDUSTRIES Pompe de evacuare a agentului frigorific

Folosit pentru a elimina toate gazele nedorite și umezeala dintr-un sistem de refrigerare. Dispune de o construcție metalică completă cu fitinguri din alamă, o acționare directă în 2 trepte, supape de scurgere etanșate cu inele O, un comutator basculant cu profil redus și un motor de pornire a condensatorului

Filtru

Pompele de vid JB sunt folosite pentru a elimina toate gazele nedorite și umezeala dintr-un sistem de refrigerare. Aceste pompe de vid sunt potrivite pentru sistemele de refrigerare care utilizează HFC, CFC și HCFC împreună cu ulei de ester, ulei mineral, ulei alchilbenzen și ulei PAG ca lubrifianți.
JB INDUSTRIES -

Pompe de vid pentru refrigerare

Pompele de vid pentru refrigerare JB Industries sunt concepute pentru a genera vid în aplicațiile de aer condiționat și refrigerare. Aceste pompe de evacuare a agentului frigorific dispun de balasturi de gaz pentru creșterea uleiului și menținerea acestuia curat, supape de reținere pentru prevenirea returului de ulei în timpul căderii de curent, capace de siguranță prinse pentru prevenirea scurgerilor de ulei în timpul transportului și carcasă ușoară din aluminiu cu aripioare pentru reducerea căldurii în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de vid din seria Platinum, disponibile în opțiuni de deplasare de 3 și 7 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiPreț (ex. TVA)
ADV-85NCfm 3.0Flacără 1/4 "și 3/8"21 uncie€949.83
BDV-200NCfm 7.0Flacără de 3/8 ", 1/4" și 1/2 "14.5 uncie€1,263.16
JB INDUSTRIES -

Pompe de evacuare

StilModelAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ADV-6E5.2Cfm 6.011.375 "14.125 "6.125 "€877.87
BDV-4E7.0Cfm 4.012 "14 "6.5 "€752.15
JB INDUSTRIES -

Pompa de evacuare 10.0 Cfm 6 Picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DV-285NAD2YVW€1,675.98

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin pompele de vid JB?

Pompele de vid JB nu necesită întreținere frecventă. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să înlocuiască uleiul în mod constant pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompei. De asemenea, utilizatorul trebuie să curețe ocazional filtrul de admisie al pompei de murdăria și resturile acumulate. De asemenea, curățați porturile de admisie și de evacuare ale pompei pentru a asigura o curgere lină a agentului frigorific din sistemul de refrigerare.

Care este vâscozitatea uleiului pompei de vid?

Vâscozitatea uleiului pompei de vid este între 68 și 77 de unități CST. Această valoare este pentru temperatura de 104 grade F.

Cât de des ar trebui utilizatorii să schimbe uleiul pompei de vid?

Utilizatorii ar trebui să schimbe uleiul pompei de vid Robinair odată ce uleiul din interiorul pompei pare contaminat (când este observat prin vizor). De obicei, uleiul devine maro sau se transformă în spumă. Chiar și fără aceste simptome, utilizatorul ar trebui să schimbe uleiul pompei după fiecare 100 de ore de funcționare a pompei.

Ce ulei ar trebui să folosească utilizatorii pentru pompele de vid JB?

Utilizatorii ar trebui să umple pompele de vid JB cu ulei premium. Aceste tipuri de uleiuri mențin vâscozitatea chiar și la temperaturi ridicate și îmbunătățesc capacitatea pompei împotriva pornirilor de vreme rece.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?