JOHNSON CONTROLS Supape de acces la refrigerare

Supapele de acces la refrigerare Johnson Controls includ tuburi capilare blindate pentru minimizarea pulsațiilor de presiune în supapele de refrigerare. Au manșoane de armură din alamă pentru rezistența la abraziune cauzată de vibrații.

Filtru

JOHNSON CONTROLS -

Tuburi capilare blindate

StilModelConexiuneÎn interiorul Dia.LungimeProd. DescrierePreț (ex. TVA)
ASEC99AD-36CFlacără feminină SAE de 1/4 "0.062 "36 "Capilar blindat de 36" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€91.71
ASEC99AD-18CFlacără feminină SAE de 1/4 "0.062 "18 "Capilar blindat de 18" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€66.26
ASEC99AD-24CFlacără feminină SAE de 1/4 "0.062 "24 "Capilar blindat de 24" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€72.94
ASEC99AD-48CConector de semnalizare feminin SAE de 1/4 "0.06 "48 "-€75.04
ASEC99AA-60CConector de semnalizare feminin SAE 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "60 "-€91.44
ASEC99AA-18CConector de semnalizare feminin SAE 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "18 "-€56.27
ASEC99AA-24CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "24 "Capilar blindat de 24" cu (2) capete drepte€75.99
ASEC99AA-48CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "48 "Capilar blindat de 48" cu (2) capete drepte€96.59
ASEC99AB-18CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "18 "Capilar blindat de 18" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€71.94
ASEC99AB-24CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "24 "Capilar blindat de 24" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€73.69
ASEC99AB-36CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "36 "Capilar blindat de 36" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€87.47
ASEC99AB-48CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "48 "Capilar blindat de 48" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€102.29
ASEC99AB-60CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "60 "Capilar blindat de 60" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€135.63
ASEC99AA-36CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "36 "Capilar blindat de 36" cu (2) capete drepte€87.36
JOHNSON CONTROLS -

Capac de capăt Cant. 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TE-67E0-600CR6APE€11.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?