Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Capilar blindat de 18 inchi lungime | AD3MWC 40G425

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Capilar blindat de 18 inci lung

În stoc
Articol: AD3MWC Model: SEC99AB-18CCrucea Ref: 40G425
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
€73.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapilar blindat
ConexiuneFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat
Dimensiunea conexiuniiFlacără feminină SAE de 1/4 "
În interiorul Dia.0.06 "
Lungime18 "
Max. Presiune de lucru690 PSI
În afara Dia.0.125 "
Prod. DescriereCapilar blindat de 18" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade
Material pentru mânecăAlamă
Temp. Gamă-50 grade până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8307906000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.LungimeProd. DescrierePreț
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Capilar blindat 24 inch lungime | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "24 "Capilar blindat de 24" cu (2) capete drepte€76.38
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C Capilar blindat 36 inch lungime | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "36 "Capilar blindat de 36" cu (2) capete drepte€88.98
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C Capilar blindat 48 inch lungime | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "48 "Capilar blindat de 48" cu (2) capete drepte€97.10
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C Capilar blindat 24 inch lungime | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "24 "Capilar blindat de 24" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€74.08
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Capilar blindat 36 inch lungime | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "36 "Capilar blindat de 36" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€87.95
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Capilar blindat 48 inch lungime | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.06 "48 "Capilar blindat de 48" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€104.24
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-60C Capilar blindat 60 inch lungime | AD3MWG 40G429 SEC99AB-60CFlacără feminină SAE de 1/4 "cu compresor de supapă Schrader separat0.062 "60 "Capilar blindat de 60" cu un capăt drept și un capăt la 90 de grade€136.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Capilar blindat de 18 inci lung
€73.23 /unitate