DURHAM MANUFACTURING Cutii de depozitare si rafturi rotative

Proiectat pentru stocarea pieselor și componentelor mici pentru prelucrarea metalelor, reparații auto și aplicații de fabricație. Modelele selectate dispun de rotile integrate pentru portabilitatea la locul de muncă. Disponibil în variante de oțel și oțel laminat la rece

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Cutii de depozitare rotative din seria Rotabin

StilModelInălțime totalăfinalizareaÎnălţimeLățimea totalăTipul raftuluiLăţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€2,032.15
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€5,729.98
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€2,247.49
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,540.75
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€2,047.42
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,817.58
E1104-9517.375 "Pulbere--Plat-jos--240 lb.€494.80
F1106-9525.375 "Pulbere--Plat-jos--360 lb.€621.61
G1205-9534.13 "Pudră acoperită-28 "---2500 lb.€1,844.62
H1206-9540.375 "Pudră acoperită--Plat-jos--3000 lb.€2,083.35
I1110-9541.375 "Pulbere--Plat-jos--600 lb.€963.85
J1305-9542 "Pulbere--Plat-jos--2500 lb.€2,164.19
K1535-9557.5 "Smalț--Scoop-fund--2500 lb.€4,487.88
K1505-9557.5 "Smalț--Scoop-fund--3125 lb.€3,623.94
L1209-9559.125 "Pulbere--Plat-jos--4500 lb.€1,897.81
M1210-9565.5 "Pudră acoperită--Plat-jos--5000 lb.€3,111.50
N1308-9565.5 "Pudră acoperită--Plat-jos--4000 lb.€3,002.67
O1307-9565.75 "Pulbere--Plat-jos--3500 lb.€2,089.88
P1700-9565.75 "Pudră acoperită-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,921.73
Q1605-9566 5 / 16 "Smalț--Scoop-fund--10000 lb.€6,105.05
R1506-9569.5 "Smalț--Scoop-fund--3750 lb.€3,449.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?