ADD-A-LEVEL Accesorii pentru schele și platforme

Include covorașe de cauciuc pentru platforma de lucru cu o capacitate maximă de încărcare de 250 lb. Permiteți trecerea cu ușurință a contaminanților chimici și apei prin ele. Clipuri orizontale de conectare, pentru conectarea cu panourile din plastic Dunnage-Cubes și Poly-Riser, de asemenea disponibile

Filtru

ADD-A-LEVEL -

Covoare platforme de lucru

Covorașele pentru platforma de lucru Add-A-Level sunt covorașe anti-oboseală, concepute pentru a crește productivitatea și a reduce rănile. Aceste covorașe groase sunt fabricate din cauciuc ușor pentru rezistență la rugină, uleiuri, grăsimi, acizi și substanțe chimice. Acestea au un design cu grilă deschisă, cu flux continuu pentru o curățare ușoară și pot fi stivuite pentru a crește înălțimea de lucru. Anumite modele sunt echipate cu margini galbene de siguranță pentru a indica o schimbare a nivelurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de covorașe de platformă de lucru, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
AM2378436 "Frontieră galbenă24 "€214.56
BM2378036 "Mat Black24 "€180.11
CM2478448 "Frontieră galbenă24 "€402.73
CM2578466 "Frontieră galbenă24 "€401.82
CM3578466 "Frontieră galbenă36 "€609.24
CM2878496 "Frontieră galbenă24 "€557.15
CM3878496 "Frontieră galbenă36 "€708.02
ADD-A-LEVEL -

Clemă pentru conector platformă de lucru - pachet de 4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RC3000AD7BDH€10.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?