SALISBURY Pături de protecție împotriva șocurilor

Pături de cauciuc de tip II foarte rezistente la perforare, rupere, flacără, ulei și ozon, care îndeplinesc standardele ASTM F2320. Flexibil și personalizat pentru a se potrivi zonei de lucru și pentru a proteja lucrătorii de pericolele electrice de joasă tensiune

Filtru

SALISBURY -

Pătură cu izolație electrică

Păturile izolatoare electrice de la Salisbury sunt foarte rezistente la perforare, rupere, ulei, flacără și ozon și sunt folosite pentru a proteja lucrătorii de pericolele electrice de joasă tensiune. Aceste pături sunt ușor de tăiat și rămân flexibile chiar și la temperaturi de până la -40 de grade F. Sunt disponibile în variante din cauciuc sintetic de tip II ranforsat cu material, material cu cauciuc ranforsat de tip II, cauciuc ranforsat de tip II și variante din PVC. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pături izolante electrice Salisbury în culori clare, galbene, portocalii și maro.

StilModelClasăCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
ARLB00GalbenCauciuc sintetic de tip II armat cu țesături€1,859.57
BRLB0000MaroȚesătură cu cauciuc armat tip II€1,845.05
BRLB11PortocaliuCauciuc armat de tip II€2,498.77
CRLBPVC11clarPVC€1,719.13
SALISBURY -

Pătură electrică izolatoare

StilModelClasăCuloriLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A123LV0Maro3ftCauciuc Salcor(R) cu cârlig și buclă1ft€331.16
B1836YLV0Galben3ftCauciuc natural de tip 1 cu fixare cu cârlig și buclă18 "€365.67
C3636YLV0Galben3ftCauciuc natural de tip 1 cu fixare cu cârlig și buclă3ft€658.40
D13004Portocaliu3ftCauciuc sintetic tip II3ft€520.17
D154Portocaliu22 "Cauciuc sintetic tip II22 "€327.74
D900E4Portocaliu3ftSintetic3ft€460.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?