Șuruburi de umăr

Filtru

Șuruburile cu umăr, un tip de șurub de mașină, au filete doar pe jumătatea sau partea inferioară a tijei șurubului și un arbore parțial neted pentru menținerea pieselor de prelucrat împreună. Ei permit complet...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 1/4-20 1/4L, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4337AE9HHC€34.73
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 10-32 1 1/2L, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4336AE9HHB€37.83
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 3/4 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4333AE9HGY€29.56
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 1 inch lungime, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4323AE9HGA€42.24
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 1/2 L, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4331AE9HGW€42.34
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr Hex 1/4-20 5/8, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4446AE9HXG€66.54
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr Hex 1/4-20 1/2, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4445AE9HXF€55.71
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr Hex 1/4-20 5/16, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4438AE9HWY€40.94
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr Hex 1/4-20 1/4, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4437AE9HWX€49.99
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 5/16L, 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4329AE9HGU€54.36
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 3/16L, 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4327AE9HGR€38.78
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 3/8, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4765AE9HYQ€29.44
1...1415

Șuruburi de umăr

Slot mount standoffs are hardware used to support panels, signs, or shelves made of glass or other materials. They attach to the wall and grip the panel via a slot, eliminating the need for drilling. They can be used to hold panels either vertically or horizontally, offering flexibility in how you display your signs or shelves. The slot widths are designed to match common panel thicknesses, ensuring a snug fit.

Întrebări Frecvente

Sunt șuruburile cu umăr la fel cu șuruburile cu umăr?

Da, șuruburile de umăr sunt cunoscute și ca șuruburi de umăr.

La ce se folosește un șurub de umăr?

Șuruburile cu umăr sunt folosite pentru a ține împreună obiecte în mecanisme de perforare și matriță, sisteme de vid, scripete, legături și seturi de matrițe cu injecție de plastic. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații care necesită un știft de montare, îmbinare, arbore, diblu sau pivot.

What safety precautions should I take when using these slot mount standoffs?

  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși.
  • Inspect standoffs for defects, damage or wear before use.
  • Ensure the mounting surface is clean and flat.
  • Use the correct size and type of fasteners to secure standoffs.
  • Avoid overtightening fasteners to prevent damage.
  • Securely fasten components to prevent accidents.
  • Do not exceed the maximum weight capacity of standoffs.
  • Periodically inspect standoffs and mounted components for wear.
  • Dispose of standoffs properly according to local regulations.

What is the tensile strength of these slot mount standoffs?

What are the factors to consider while choosing these shoulder screws?

Major factors include application requirements, material strength, shoulder dimensions, thread specifications, head style, surface finish, customisation options, load capacity and precision.

What different types of shoulder screws are available on Raptor Supplies?

Raptor Supplies offers shoulder screws in various configurations, including șuruburi autoforante, slotted head, hex head lag screws and captive panel screws. Additionally, they may have different shoulder lengths, diameters and thread types to accommodate specific application requirements.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?