PRECISION BRAND Slot Shim Stock

Piese de fixare precise, economice și sigure, concepute pentru a gestiona problemele de aliniere și nivelare la pompe, generatoare, motoare și alte mașini din fabrică. Constructie din poliester pentru rezistenta la apa

Filtru

PRECISION BRAND -

Fila Slim Shim

StilModelTemp. GamăDimensiunea bolțuluiCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeLungimePreț (ex. TVA)
A42130-10 până la 155 de grade1 / 2 "Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"€105.26
B42129-10 până la 155 de grade1 / 2 "Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"€79.98
C42145-10 până la 155 de grade5 / 8 "Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"€85.77
D42142-10 până la 155 de grade5 / 8 "Maro6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"€69.43
C42128-10 până la 155 de grade1 / 2 "Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"€78.33
E42127-10 până la 155 de grade1 / 2 "Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"€69.12
F42126-10 până la 155 de grade1 / 2 "Negru6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"€59.28
D42125-10 până la 155 de grade1 / 2 "Maro6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"€56.93
G42124-10 până la 155 de grade1 / 2 "mată6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"€40.66
H42114-10 până la 155 de grade1 / 4 "clar14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"€197.58
H42116-10 până la 155 de grade1 / 4 "clar14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"€188.35
H42115-10 până la 155 de grade1 / 4 "clar14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"€190.69
D42108-10 până la 155 de grade1 / 4 "Maro6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"€55.20
E42144-10 până la 155 de grade5 / 8 "Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"€75.39
H42132-10 până la 155 de grade1 / 2 "clar14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"€222.51
H42131-10 până la 155 de grade1 / 2 "clar14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"€213.65
F42143-10 până la 155 de grade5 / 8 "Negru6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"€71.04
H42149-10 până la 155 de grade5 / 8 "clar14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"€269.63
E42110-10 până la 155 de grade1 / 4 "Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"€52.63
B42112-10 până la 155 de grade1 / 4 "Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"€75.26
B42146-10 până la 155 de grade5 / 8 "Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"€94.84
A42147-10 până la 155 de grade5 / 8 "Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"€107.18
C42111-10 până la 155 de grade1 / 4 "Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"€76.33
I42148-10 până la 155 de grade5 / 8 "clar14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"€230.02
A42113-10 până la 155 de grade1 / 4 "Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"€81.52
PRECISION BRAND -

Lame cu fante

StilModelTemp. GamăDimensiunea bolțuluiCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeLungimePreț (ex. TVA)
A42150-10 până la 155 de grade5 / 8 "clar14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€276.32
B42123-90 până la 300 de grade1 / 2 "Albastru30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"€28.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?