WELLER Elemente de lipit

Filtru

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Elemente de încălzire a fierului de lipit

Elementele de încălzire Ni-chrome cu bobina de compresie American Beauty sunt proiectate pentru a lipi dispozitivele electronice, plăci de circuite imprimate și cablaje grele, precum și pentru a menține temperaturi ridicate de lipire în aplicațiile de producție. Construcția din oțel dintr-o singură bucată a bobinei oferă durabilitate superioară și o putere maximă de 250 W. Respectarea standardelor RoHS și CE asigură siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de elemente de încălzire pentru fierul de lipit, disponibile în puteri nominale de 60, 75, 100, 150, 175, 200 și 250 W.

StilModelArticoltempWattsPreț (ex. TVA)
A9014-25Element de încălzire--€73.18
B9273-130Element de încălzire--€92.13
C9012-60Element de încălzire--€82.19
C9012-50Element de încălzire--€74.01
A9014-30Element de încălzire--€67.54
D9275X-250Element de încălzire a fierului de lipit1000 grade F250€171.23
D9275-200Element de încălzire a fierului de lipit1000 grade F200€130.27
E9273X-175Element de încălzire a fierului de lipit1025 grade F175€127.26
E9273-150Element de încălzire a fierului de lipit955 grade F150€98.53
E9273-100Element de încălzire a fierului de lipit855 grade F100€101.80
F9271-60Element de încălzire a fierului de lipit850 grade F60€79.39
G9014-20Element de încălzire a fierului de lipit805 grade F20€69.86
H9012-40Element de încălzire a fierului de lipit950 grade F40€75.82
F9271-75Element de încălzire a fierului de lipit930 grade F75€86.33
D9279-550Element de încălzire a fierului de lipit1010 grade F550€214.65
D9277-300Element de încălzire a fierului de lipit1000 grade F300€171.23
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Elemente de încălzire pentru oală de lipit

StilModelWattsPreț (ex. TVA)
AMP-9H-€131.88
B9301-2X160€128.26
B9300-2X300€191.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?