AMERICAN BEAUTY TOOLS Arme de lipit și vase

Filtru

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ghivece de lipit

Oalele de lipit American Beauty sunt folosite pentru încălzirea mediilor de lipit pentru îndepărtarea și înlocuirea componentelor cu un număr mare de fire, fire și cabluri de cositorit și urechi de terminale de lipit prin scufundare. Sunt fabricate din fontă pentru rezistență chimică împotriva lipirii fără plumb. Aceste oale de lipit au un cadran reglabil pentru încălzirea dorită (temperatura maximă de 850 de grade F) și un capac cu mâner pentru a acoperi mediul de încălzire și pentru a preveni vărsarea. Alegeți dintr-o gamă largă de vase de lipit, disponibile în opțiuni de 1 și 2.5 lb.

StilModelTipVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A3001 lb, oală de lipit fără plumb110-120 VAC320€715.36
B6002.5 lb, oală de lipit fără plumb110-120 VAC600€757.11
CMP-9electric110 până la 120 VAC135€364.87
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Fier de lipit

Fiarele de lipit American Beauty sunt dotate cu vârfuri paragon placate cu fier, fără plumb, care au depășit continuu toți omologii standard. Aceste stații de lipit conform RoHS au un design tip vârf pentru un transfer de căldură îmbunătățit și servicii de curățare confortabile. Construcția modulară a acestor unități permite înlocuirea ușoară a pieselor consumabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fiare de lipit disponibile în puteri de 60, 100, 150, 300 și 550 W.

StilModelMânerLungimeDimensiunea sfaturilorTipVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A3108-25------€159.32
B3112-50------€195.58
CS3138-150------€309.78
D3158X-250lemn de esență tare14 "5/8Gradul profesional110-120 VAC250€501.43
E3198-550lemn de esență tare15 "1.125Gradul profesional110-120 VAC550€719.39
F3125-75lemn de esență tare12.25 "1/4Gradul profesional110-120 VAC75€252.23
G3158E-200lemn de esență tare-5/8, 7/8, 1-1/8Gradul profesional120200€480.87
D3158-200lemn de esență tare14 "5/8Gradul profesional110-120 VAC200€453.84
H3178-300lemn de esență tare14.375 "7/8Gradul profesional110-120 VAC300€596.13
I3198E-550lemn de esență tare-0.56mmGradul profesional120550€724.03
J3138-100lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC100€324.79
J3138X-175lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC175€359.27
F3125-60lemn de esență tare12.25 "1/4Gradul profesional110-120 VAC60€231.61
K3138-150lemn de esență tare13 "3/8Gradul profesional110-120 VAC150€316.32
L3178E-300lemn de esență tare-0.87mmGradul profesional120300€582.73
M3158XE-250lemn de esență tare-0.62mmGradul profesional120250€473.56
N3112 120-60Plastic8"1 / 4 "Datorie grea110-120 VAC60€219.80
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Fier de lipit Ergo

Fiarele de lipit ergo American Beauty au un design la 90 de grade pentru a facilita o poziție ergonomică confortabilă pentru operare. Aceste stații de lipit conforme cu RoHS dispun de un vârf tip priză pentru rate îmbunătățite de transfer de căldură și vârfuri de fier de lipit fără plumb Paragon, care depășesc toți omologii standard. Sunt disponibile în puteri de 60, 75, 100, 150 și 175 W.

StilModelDimensiunea sfaturilorWattsPreț (ex. TVA)
A3125E-601/460€267.34
A3125E-751/475€267.34
B3138E-1503/8150€382.66
B3138XE-1753/8175€407.69
B3138E-1003/8100€364.70
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Statii de lipit

Statiile de lipit American Beauty sunt concepute pentru a asigura un control mai strict al procesului, o durata de viata superioara a elementului de incalzire si o scadere a suprasarcinilor termice. Ele sunt echipate cu vârfuri de fier de lipit fără plumb paragon, care au depășit în mod continuu vârfurile de fier obișnuite. Aceste stații de lipire conforme cu RoHS au un design tip vârf pentru viteze îmbunătățite de transfer de căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stații de lipit disponibile în puteri de 20, 40 și 60 W.

StilModelDimensiunea sfaturilorTipVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A10507 120-Rezistență1201100€1,968.91
BV36GL31/4Gradul profesional110-120 VAC60€398.84
CV36GS31/8Gradul profesional110-120 VAC20€355.52
DV36GM33/16Gradul profesional110-120 VAC40€380.56
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Fier de lipit în stil creion

Fiarele de lipit în stil creion American Beauty au un design tip vârf pentru rate îmbunătățite de transfer de căldură și servicii de curățare confortabile. Ele sunt echipate cu vârfuri de fier, fără plumb, placate cu fier, care le depășesc și supraviețuiesc pe omologii săi. Aceste fiare de lipit au o construcție modulară care facilitează înlocuirea ușoară a pieselor consumabile și sunt disponibile în puteri de 20 și 40 W.

StilModelLungimeDimensiunea sfaturilorWattsPreț (ex. TVA)
A3108-207"1/820€152.75
B3112-407.75 "1/440€185.51
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Sisteme de lipit stil pensetă

Sistemele de lipire tip pensetă American Beauty sunt folosite pentru topirea firelor de lipit pentru a îmbina obiecte și suprafețe metalice. Aceste sisteme de lipit de 120 VCA sunt conectate la o piesă de mână tip pensetă prin contacte de cupru. Aceste piese de mână dispun de electrozi tip pensetă pentru a ține obiecte mici și vârfuri din oțel inoxidabil acoperite cu cupru pentru o conductivitate ridicată. Sunt echipate cu un comutator cu picior pentru activare hands-free și respectă standardele CE pentru a asigura o funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme de lipire tip clește, disponibile în puteri de ieșire de 250, 1100 și 1800 wați.

StilModelDimensiunea sfaturilorWattsPreț (ex. TVA)
A105K51/81800€2,246.69
B105L71/81100€2,196.85
C105041/8250€1,480.82
D105025/64250€1,240.99
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Sisteme de lipit stil Plier

Sistemele de lipit în stilul cleștilor American Beauty sunt folosite pentru topirea firelor de lipit pentru a îmbina obiecte și suprafețe metalice. Aceste sisteme de lipit de 120 VCA produc o putere de ieșire de 1800 W și sunt conectate la o piesă de mână tip clește prin contacte de cupru. Aceste piese de mână au electrozi lungi cu vârfuri de bloc de carbon ușor de modelat pentru a ține metalul. Sunt echipate cu un comutator cu picior pentru activare hands-free și respectă standardele CE pentru a asigura o funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme de lipire tip clește, disponibile în variante având vârfuri de bloc de carbon de 1/2 sau 1/4 inch.

StilModelDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A105051/2€2,911.62
B105L51/4€2,573.57
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Înlocuire controler de tensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8058AG9FBN€84.69
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Sistem de lipit instalații sanitare 3000w

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10577AE7MNR€3,394.52
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Sistem de lipit în stil sondă 1100w

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10509AE7MNX€1,919.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?