BURNDY Kituri de îmbinare

Constă dintr-o îmbinare/reductor din aluminiu și un manșon termocontractabil cu perete greu și sunt ideale pentru utilizarea cu conductori din cupru și aluminiu. Poate suporta o temperatură maximă de 194 de grade F

Filtru

BURNDY -

Set de îmbinare subterană din seria UGSKIT

Kiturile de îmbinare subterană din seria Burndy UGSKIT sunt utilizate pentru îmbinarea sau îmbinarea cablurilor subterane în aplicații de utilități, telecomunicații și industriale. Aceste kituri includ o îmbinare/reductor Ams standard și două manșoane termocontractabile cu perete greu. Îmbinarea Ams este realizată din aluminiu placat cu cositor care oferă rezistență scăzută la contact și reduce efectul coroziunii galvanice. Este compatibil cu conductorii din aluminiu și cupru și poate fi instalat cu instrumente obișnuite de instalare. Manșoanele termocontractibile cu pereți grei sunt căptușite cu un adeziv, oferind o conexiune rezistentă la scurgeri și rezistând la abraziune care poate apărea în timpul aplicațiilor de îngropare.

StilModelDimensiune hexagonalăMin. VoltajLungime totală
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 lbs.
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
BURNDY -

Kituri de îmbinare 8 până la 2 AWG 194F Negru 600V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AGSKIT2AG9RUZ€25.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?