PRECISION BRAND Sârmă de muzică din oțel inoxidabil

Proiectat pentru aplicații care implică forme de sârmă, legături de control, legarea armăturii, tăiere ceramică și arcuri. Prezintă finisaj neted și calități bune de rezistență la coroziune și vin în cutii de dozatoare ușor de utilizat (de tip tragere)

Filtru

StilModelMin. Rezistență la tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLungimea totală aPreț (ex. TVA)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft€141.77
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft€146.00
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft€139.87
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft€156.27
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft€146.00
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft€166.96
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft€156.59
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft€177.03
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft€166.96
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft€187.72
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft€215.43
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft€193.43
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft€171.41
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft€194.07
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft€219.37
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft€219.37
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft€228.69
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft€239.70
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft€296.95
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft€284.66
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft€323.02
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft€386.17
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft€409.28
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft€426.84
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft€397.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?