AMPCO METAL Chei de lovire și trântire

Proiectat pentru fixarea și slăbirea piulițelor și șuruburilor în operațiuni de construcții, prelucrare a metalelor și reparații. Capăt în formă de bloc pentru lovirea cu ciocanul pentru a slăbi șuruburile strânse. Disponibil în variante aluminiu bronz și nichel aluminiu bronz

Filtru

AMPCO METAL -

Cheie izbitoare, SAE

StilModelfinalizareaȘef GrosimeMaterialDimensiune nominalăLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AWS-1810Natural1"Bronz aluminiu1.625 "8.75 "1.625 "€328.31
AWS-1811Natural1"Bronz aluminiu1-13/16 "9.88 "1-13/16 "€414.61
AWS-1809Natural13 / 16 "Bronz aluminiu1.437 "7.5 "1.437 "€289.85
AWS-1812Natural1-1/16 "Bronz aluminiu2"10.625 "2"€432.95
AWS-1808Natural11 / 16 "Bronz aluminiu1.25 "6.5 "1.25 "€263.68
BWS-1810ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1"Nichel aluminiu bronz1-11/16 "9.88 "1-11/16 "€393.55
BWS-1808ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune13 / 16 "Nichel aluminiu bronz1-5/16 "7.5 "1 5 / 16 "€280.24
BWS-1815Natural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.187 "Nichel aluminiu bronz2-9/16 "13.5 "2-9/16 "€637.71
BWS-1814Natural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.187 "Nichel aluminiu bronz2.375 "12.25 "2.375 "€566.20
BWS-1811ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1-1/16 "Nichel aluminiu bronz1.875 "10.625 "1.875 "€434.73
BWS-1809ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1"Nichel aluminiu bronz1.5 "8.75 "1.5 "€309.14
BWS-1813Natural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.187 "Nichel aluminiu bronz2.187 "11.5 "2.187 "€544.68
BWS-1815ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.187 "Nichel aluminiu bronz2.625 "13.5 "2.625 "€623.10
BWS-1816Natural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.437 "Nichel aluminiu bronz2.75 "17 "2.75 "€653.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?