Mașină de marcat cu bandă / aplicatori

Filtru

Marcajele de pe podelele fabricii, depozitele și drumurile sunt esențiale pentru reglarea traficului și a utilajelor. Aceste marcaje oferă îndrumări și asigură siguranța utilizatorilor și a echipamentelor...Află mai multe

TITAN TOOL -

Pulverizator cu bandă, combustibil, 4.8 CP CP, 2 pistoale acceptate, acoperire de 1.25 gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2407313CN2TGA€15,652.86
TITAN TOOL -

Dispenserul de mărgele include duze

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0290953AAH6EQP€638.38
NEWSTRIPE -

Pachet de alimentare cu CO2, pentru FieldLiner3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10004869CE2GZA€589.05
Vezi detalii
NEWSTRIPE -

HashMark Paint and Go

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10004850CE2GYX€433.13
Vezi detalii
NEWSTRIPE -

NEWSTRIPE 10003442

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10003442CW8CUT-
RFQ
12

Mașină de marcat cu bandă / aplicatori

Mașinile de linie sunt proiectate pentru marcarea liniilor de vopsea pe drumuri, terenuri de joc, stadioane, podele de fabrici, parcări și depozite pentru diverse aplicații de producție, producție, depozitare, MRO și construcții. Raptor Supplies oferă diverse echipamente de striping de la mărci precum Graco, Vestil, Titan Tool, Newsstripe și Rust-Oleum. Aceste mașini de stripare au roți integrate pentru a asigura manevrabilitatea pe podelele fabricii și în locații exterioare. Această caracteristică asigură portabilitatea și minimizează oboseala utilizatorului în timpul operațiunilor prelungite. Aceste mașini de stripare au un design compact pentru ușurință în operare pe o gamă largă de suprafețe. Modelele selectate de la Titan Tool au un motor integrat pentru distribuirea vopselei prin duza cu mecanism tip ambreiaj. Aceste mașini de stripare sunt dotate cu anvelope pneumatice mari pentru absorbția maximă a șocurilor în timp ce distribuie vopsea în locații în aer liber.
Sunt disponibile, de asemenea, diverse dispozitive pentru unghii de baseball, marcatoare pentru linii uscate, truse cu role, distribuitoare de margele, sisteme de aranjare a terenului, covorașe de tragere, scuturi de pulverizare, vopsele de marcare și perii de finisare. Raptor Supplies.

Utilizeaza

Mașinile de linie sunt potrivite pentru marcarea liniilor de vopsea pe drumuri, parcări, terenuri de sport, depozite și podele de fabrici. Aceste mașini sunt ideale pentru utilizare în producție, producție, depozitare, MRO și unități de construcție. Aceste mașini de stripare pot fi împinse cu ușurință pentru a marca liniile pe podea cu un dozator tip duză.

DESCRIERE

Newsstripe Mașini de stripare

  • Mașinile de stripat Newstripe au anvelope mari pentru o mișcare fără sudură și au linii drepte atât pe suprafețele neuniforme, cât și pe suprafețe netede.
  • Aceste mașini de tăiat linii au comenzi de pulverizare montate pe mâner pentru a controla cu precizie operația de stripare și precizia pulverizării vopselei.
  • Mașinile de stripare cu linii Newstripe au presiune reglabilă în câmp pentru controlul presiunii vopselei și lățimii benzii.
  • Aceste mașini de tăiat linii au o construcție din oțel vopsit pentru a rezista la abuzuri dure, asigurând în același timp durabilitate extinsă.

Vestile marcatoare de linii

  • Marcatoarele de linii Vestil sunt ideale pentru marcarea liniilor de vopsea pe șanțuri și terenuri plat și au un design ușor pentru a asigura portabilitatea în locații îndepărtate.
  • Aceste mașini de stripare sunt dotate cu un suport pentru cutie de pulverizare și un mecanism de acționare a pulverizării pentru a distribui cu precizie vopsea spray.
  • Marcatoarele de linie Vestil au o construcție din oțel cu finisaj vopsit pentru a preveni condițiile extrem de abrazive care să deterioreze marcatorul de linie.
  • Aceste mașini de tăiat linii au un design cu declanșare pentru pulverizarea vopselei pe podea.
  • Marcatoarele de linii Vestil au roți integrate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării repetate.

graco Mașini de stripare linie

  • Mașinile de strigat linia Graco dispun de tehnologie de pulverizare cu vopsea fără aer de înaltă presiune pentru acoperirea uniformă a suprafeței cu vopsea.
  • Aceste marcatoare de linie au o baterie reîncărcabilă integrată de 12 V pentru alimentarea pulverizatorului, asigurând astfel ușurința în operare în locații îndepărtate.
  • Mașinile de stripare Graco sunt dotate cu o conexiune de încărcare a bateriei în stil perete, pentru a asigura o încărcare fără probleme după fiecare operațiune.
  • Aceste marcatoare de linii au un design cu trei roți pentru o mișcare fără întreruperi.
  • Mașinile de strigat linia Graco au scuturi de pulverizare a duzelor încorporate și reglabile pentru protecție în medii cu vânt.
  • Aceste marcatoare de linii au ghidon reglabil pentru a oferi control complet asupra operațiunii de stripare, asigurând în același timp confortul utilizatorului.
  • Mașinile de tuns în linie Graco au comenzi montate pe mâner și control de pulverizare cu un singur buton pentru o operare ușoară.
  • Aceste mașini de tăiat linii au vârfuri Reverse-A-Clean care pot fi mișcate până la un unghi de 180 de grade pentru curățarea saboților și curățarea vopselei uscate.
  • Mașinile de stripat linia Titan Tool dispun de tehnologia Permastroke pentru a oferi performanțe ridicate la o gamă de presiuni de pulverizare de la 300 la 3300 PSI, în funcție de cerințele aplicației.
  • Aceste mașini de stripare au o supapă de împingere Sureflo pentru amorsare ușoară, maximizând astfel eficiența mașinii de stripare.
  • Mașinile de tăiat linia Titan Tool sunt dotate cu amortizor de pulsații FlatLine pentru a elimina banda moartă și fluctuațiile de presiune din sistem.
  • Aceste amortizoare de pulsații oferă un finisaj consistent și o funcționare lină pe toată durata sarcinii de stripare.
  • Mașinile de stripat linia Titan Tool au motoare pe benzină cu componente rafinate pentru a minimiza zgomotul, asigurând în același timp o funcționare lină.
  • Motorul lor asigură, de asemenea, o putere vibrațională minimă pe toată durata operațiunii.
  • Mașinile de tăiat linia Titan Tool au un sistem de alertă de nivel scăzut de ulei pentru a preveni blocarea motorului.

Mecanism de lucru

Mașinile de stripare sunt echipate cu motoare pe benzină care au diverse componente, inclusiv o pompă hidraulică, un recipient de depozitare a vopselei și o supapă de control al presiunii. Motorul pe benzină al acestor mașini de stripare antrenează pompa hidraulică printr-o curea în V care mișcă pompa de alimentare cu material, iar materialul de acoperire curge sub presiune mare și iese prin vârful de distribuire. Aceasta atomizează vopseaua distribuită. Supapa de reglare a presiunii situată pe mânerul acestor mașini de stripare linie controlează presiunea de funcționare și volumul materialului de acoperire.

Standarde și aprobări

  • Aceste mașini de stripare sunt certificate CE și aprobate NoHS.

Întrebări Frecvente

Cum se întreține o mașină de tăiat linii?

Mașinile de stripare linie cuprind diverse componente, inclusiv motor / motor electric, ansamblu de pulverizare, aranjament piston-cilindru, șasiu etc. Pentru a întreține aceste mașini de stripare, utilizatorul poate întreține și curăța componente individuale prin dezasamblarea mașinilor de stripare linie. Urmați instrucțiunile corecte pentru întreținerea fiecărei componente a mașinii de stripare.

Ce agent de curățare ar trebui folosit pentru curățarea mașinilor de decupat linii?

Alegerea agentului de curățare depinde de tipul de vopsea folosită pentru vopsirea dungilor. Diluantul folosit pentru vopsea poate fi folosit și pentru curățarea vopselei de la mașina de decapare. Pentru vopselele pe bază de latex, folosiți apă simplă pentru curățare. În mod similar, pentru vopselele pe bază de ulei, utilizați un spirt mineral, iar pentru vopselele pentru lac, utilizați un diluant pentru lac.

Cum funcționează mașinile de stripare linie?

Mașinile de stripare sunt dotate cu motor pe benzină/motor electric. Ele furnizează putere cilindrului de creare a presiunii care împinge vopseaua cu presiune prin duze compacte. Acest mecanism generează un spray de vopsea consistent și neted pentru marcarea liniilor pe podea și trotuare.

Care este diferența dintre mașinile de tăiat linii electrice și pe benzină?

Mașinile de tăiat linii de benzină au un motor alimentat cu benzină pentru vopsirea liniilor pe podele. Aceste mașini sunt ideale pentru livrarea vopselei de înaltă presiune prin mai multe duze pentru perioade lungi. Mașinile de stripare pe linie alimentate cu benzină sunt ideale pentru aplicații care necesită timp de nefuncționare minim. Mașinile electrice de stripare au un motor electric care este alimentat fie de o sursă directă, fie de o baterie integrată. Aceste mașini sunt ideale pentru aplicații la scară mică până la medie și sunt ușor de manevrat și întreținut.

Ce fel de vopsea este folosit pentru linia dungi?

În funcție de cerințele de aplicare, utilizatorul poate alege o vopsea simplă sau reflectorizantă. Vopseaua reflectorizanta este potrivita pentru pulverizarea liniilor pe drumuri, parcari, depozite si podele de fabrici. Această vopsea este foarte reflectorizantă și asigură siguranță în condiții meteorologice extreme și de lumină scăzută. Vopseaua nereflectorizantă este ideală pentru marcarea liniilor pe terenurile de sport și instalațiile de producție.

Ce sunt mașinile de striping line?

Mașinile de linie cu dungi folosesc presiune pentru a aplica vopsea pe trotuare, drumuri, terenuri de sport și podelele fabricii. Aceste mașini fie folosesc motoare pe benzină, fie baterii integrate pentru alimentarea mecanismului de pulverizare a vopselei. Au roți integrate pentru o mare precizie în timp ce pulverizați vopsea în linii drepte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?