MITUTOYO Calibre de grosime

Calibre de grosime cu cadran utilizate pentru măsurarea rapidă a dimensiunilor mici, cum ar fi grosimea hârtiei, filmului, sârmei, tablei și metalelor similare. Dispune de un mâner de prindere pentru a permite o prindere confortabilă, un piston cu arc pentru a exercita o forță repetabilă și un declanșator cu degetul mare pentru o presiune precisă.

Filtru

MITUTOYO -

Instrument digital de grosime

StilModelCertificat de calibrareRezoluţieAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A547-400S-0.001 mm0.8 "€1,490.36
B547-520SNu0.010 mm4.7 "€568.20
B547-520SCERTDa0.01 mm4.7 "€627.31
MITUTOYO -

Calibre de grosime a cadranului

StilModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţieAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A7326S+/- 0.0002 "Nu0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€420.25
B7326SCERT+/- 0.0002 "Da0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€495.54
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€212.70
MITUTOYO -

Indicator de grosime a cadranului, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, gradări de 0.001 inci, adâncime a gâtului de 30 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7300A W/CERTCN2THV€291.66
MITUTOYO -

Interval de măsurare a grosimii 0 -.47 inch Nist

ModelArticolPreț (ex. TVA)
547-500SCERTAC6VBJ€613.65
MITUTOYO -

Gama de măsurare a grosimii Digimatic 0-47 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
547-500SAD6XTH€535.87
MITUTOYO -

Oțel de măsurare a grosimii 0 - 0.47 Interval

ModelArticolPreț (ex. TVA)
547-561SAG3PLD€517.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?