MILLER-SMITH EQUIPMENT Kituri de torță și torță

Filtru

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Torta de tăiere

Miller-Smith pistoletele de tăiere sunt ideale pentru încălzirea și tăierea pieselor metalice folosind oxigen și orice gaz combustibil cum ar fi acetilena, propanul, propilena și gazul natural. Au două conexiuni pentru atașarea la liniile de alimentare cu gaz din buteliile de gaz. Lanternele de tăiere Miller-Smith au unghiuri de cap de 75, 90 și 180 de grade pentru a se potrivi cu vârfurile de tăiere pentru tăierea pieselor de până la 24 de inchi la unghiuri diferite față de utilizator. Acestea sunt echipate cu butoane de gaz pentru controlul raportului oxigen-gaz combustibil al flăcării generate și o pârghie de tăiere a oxigenului pentru furnizarea de oxigen de înaltă presiune pentru a topi și a elimina metalul topit. Aceste pistolete de tăiere Miller-Smith au nevoie doar de montarea conductelor/furtunurilor de gaz și a vârfurilor de tăiere pentru asamblarea completă. Utilizatorii trebuie să strângă manual vârful de tăiere la capul pistoletului de tăiere Miller-Smith după ce le strânge cu cheia. Lanternele de tăiere Miller Smith au un corp robust cu un amestec în vârf pentru a amesteca și arde oxigenul și gazul combustibil separat. Scaunul vârfului de tăiere este fabricat din Graf-Tite pentru a menține o poziție pozitivă și pentru a rezista la temperaturi extrem de ridicate.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste torțe de tăiat Miller-Smith, disponibile în lungimi cuprinse între 36 și 60 inci. Raptor Supplies. Oferim și Miller-Smith truse cu lanternă de tăiat având mânere de torță care se potrivesc cu accesorii de tăiere, duze de încălzire și duze de sudare pentru efectuarea diverselor operațiuni de tăiere, sudare și încălzire.

StilModelUnghiul capuluiLungimePreț (ex. TVA)
ASC36575 grade36 "€1,804.44
BSC94575 grade48 "€1,851.52
CSC96575 grade60 "€2,240.24
RFQ
DSC36990 grade36 "€1,831.24
ESC94990 grade48 "€1,869.03
FSC96990 grade60 "€2,272.86
RFQ
GSC360180 grade36 "€1,702.18
HSC940180 grade48 "€1,870.35
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Echipament de tăiere standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AC309AE8YCM€642.48
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Mâner pentru lanternă standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AW1AAE8YCL€477.74
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Torță pentru AE8YCN

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11-1101CAF2AGL€375.99
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Atașament tăiat Med Duty Cap de 90 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MC509AE8YCF€701.27
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Mâner pentru lanternă de serviciu mediu, tăieturi de 7 inch, 6 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WH100AB9GJD€503.71
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Atașament de tăiere pentru sarcini grele de 8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC209AC9ZUW€808.42
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Mâner pentru lanternă rezistent, tăieturi de 7.5 inci, 8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WH200AAB9GJE€561.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?