STENS Accesorii pentru tuns

Linii de tuns cu dungi argintii concepute pentru a tăia iarba, buruienile și plantele mici, lemnoase; ideal pentru amenajare profesională. Dispune de o construcție durabilă din copolimer pentru lucrări de amenajare de precizie și solicitarea redusă a motoarelor. Disponibil în lungimi cuprinse între 113 și 385 ft

Filtru

STENS -

Liniile de tuns margini Silver Striak

Mașinile de tuns argintiu Stens folosesc o linie monofilament pentru a tăia prin buruieni, iarbă și alte plante lemnoase în zonele greu accesibile. Când sunt rotite la viteză foarte mare, capetele lor de tăiere generează suficientă forță centrifugă pentru a face tăieturi clare și ascuțite la unghi orizontal/vertical pentru manipularea copacilor, pereților, albiilor de stânci, trotuarelor sau alei de acces. Aceste linii de tuns sunt fabricate din polimer durabil care oferă o rezistență excelentă la tracțiune și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 113 și 1155 de picioare.

StilModelDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A3808100.065 "250ft€19.50
B3808210.08 "385ft€32.33
C3808310.08 "1155ft€77.79
D3808120.095 "138ft€19.80
E3808220.095 "275ft€31.86
F3808320.095 "825ft€77.23
G3808240.13 "145ft€32.43
H3808340.13 "435ft€80.84
I3808130.105 "113ft-
RFQ
J3808230.105 "225ft€31.86
K3808330.105 "675ft€80.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?