HUBBELL PREMISE WIRING Dulapuri de comunicare de date vocale

Filtru

HUBBELL PREMISE WIRING -

Dulapuri cu montare pe perete

Cutiile de fibră cu montare pe perete Hubbell Premise Wiring sunt proiectate pentru a ține cabluri și a securiza conexiunile pentru rețelele de comunicații de voce și date. Modelele selectate vin cu uși care se încuie pentru a preveni deschiderea/deteriorarea accidentală a conexiunilor și finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la condiții abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii din fibră cu montare pe perete, disponibile în lățimi de 11 și 14 inchi. Cabluri cutii de podea cu rigiditate structurală ridicată sunt de asemenea disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AFTU4SP2.5 "13.6 "11 "-
RFQ
BFCW4SP3.25 "12 "14 "€618.57
HUBBELL PREMISE WIRING -

Rafturi pentru cadru deschis cu 2 stâlpi

Rackurile de relee Hubbell Premise Wiring sunt folosite în dulapuri de date și birouri de bază pentru organizarea echipamentelor IT în ansambluri standardizate pentru a utiliza eficient spațiul. Acestea au găuri prefiletate pentru montare de sine stătătoare sau pe perete și sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 70 și 500 lb. Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimeRating de încărcareStil de montarePreț (ex. TVA)
AHPW84RR1915 "84 "500 lbs.De sine stătător€638.46
RFQ
AHPW48RR1915 "48 "500 lbs.De sine stătător€638.78
BHPWWMR2418 "24 "70 Lb.Wall Mount€628.79
CHPWWMR4818 "48 "70 Lb.Wall Mount€570.88
HUBBELL PREMISE WIRING -

Suporturi Rack

StilModelPreț (ex. TVA)
AVS73€488.57
AVS76€760.84
HUBBELL PREMISE WIRING -

Dulapuri pentru echipamente la distanță

StilModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeArticolRating de încărcareStil de montareLăţimePreț (ex. TVA)
ARE27"Pulbere32.2 "Cabinet pentru echipamente la distanță100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,052.31
BRE2B7"Negru32 "Cabinet100 lb.Echipament la distanță568711 "€1,360.31
ARE410 "Pulbere32.2 "Cabinet pentru echipamente la distanță100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,437.08
ARE4X10 "Pulbere42 "Cabinet pentru echipamente la distanță100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,768.87
HUBBELL PREMISE WIRING -

Carcase din fibră

StilModelÎnălţimeRating de încărcarePreț (ex. TVA)
AFCR1U3SP1.75 "Nu a fost votat€763.36
BFCR4U15SP7"360 lbs.€1,193.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?