HUBBELL PREMISE WIRING Conectori de date vocale

Ideal pentru utilizarea cu plăci de perete din seria Hubbell și plăci frontale și panouri Mini-Com, precum și cu cabluri de voce Categoria 3, Categoria 5e și Categoria 6 pentru a oferi porturi pentru conectarea cablurilor la serviciile de telefonie și de rețea de date

Filtru

HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectori pentru fibră optică SC, conform RoHS, pachet de 12 unități

Conectorii de fibră optică Hubbell Premise Wiring SC sunt conectori standard din plastic duplex și turnați pătrați, ideali pentru conexiuni rapide în medii CATV, telefonie și comunicații de date. Acestea dispun de ferulă de 2.5 mm pentru rețea optică punct-la-punct și pasivă și au funcții de blocare push-pull care asigură îndepărtarea eficientă, inserarea și maximizarea densității panoului. Acești conectori durabili sunt capabili să se termine rapid la un dispozitiv electric în 60 de secunde și funcționează bine la temperaturi de până la 70 de grade Celsius. Variantele sunt disponibile în culorile aqua, albastru, negru și bej.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Premise Wiring Conectori LC fibră optică pentru transmiterea unei lățimi de bandă mari pe o distanță mare.

StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
AFCSC900K50GM12ApăSC 50 UM, OM3€539.12
BFCSC900K62M12BejSC 62.5 UM, OM1€559.34
CFCSC900KSM12AlbastruSC UPC SM, OS2€774.85
HUBBELL PREMISE WIRING -

Adaptoare / Splittere, certificate RoHS, UL și CSA

Adaptoarele/divizoarele Hubbell Premise Wiring oferă soluții pentru aplicațiile care necesită divizarea și conectarea conductorilor în cadrul canalelor de conectivitate modulare. Acestea prezintă un design cu profil îngust pentru a se acomoda unul lângă altul în aplicații cu panouri de înaltă densitate și sunt configurate cu design de placă de circuit imprimat, asigurând flexibilitate în operațiuni. Aceste adaptoare de culoare fildeș cu mecanism de eliberare a clapetei de tragere oferă acces frontal pentru deconectare și sunt disponibile în tip duplex pentru transmisie dublă.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ABR851241AAdaptor€55.60
BBR851341BAdaptor, Splitter€53.68
BBR851DAdaptor, Splitter€53.25
BBR851AAdaptor, Splitter€55.89
HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectori fibră optică ST, prelustruiți, pachet de 12 unități

Conectorii de fibră optică Hubbell Premise Wiring ST sunt conectori cu vârf drept, cu ferule rotunde din ceramică, de 2.5 mm, pentru rețele multimodale de mare viteză și pentru a oferi o conexiune și deconectare rapidă în aplicațiile comerciale de cablare. Acestea au proprietăți de blocare cu baionetă care asigură rezistența la vibrații și oferă o soluție de terminare a câmpului cu cost redus în 60 de secunde. Acești conectori optici pre-lustruiți, conformi cu fibrele, pot minimiza lustruirea și adezivii, pot utiliza metode de prindere a fibrelor și pot funcționa bine la temperaturi cuprinse între 0 și 70 de grade Celsius. Variantele sunt disponibile în culorile bej, albastru și negru.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Premise Wiring Conectori SC pentru fibră optică cu funcții de blocare push-pull pentru îndepărtarea eficientă, introducerea și densitatea maximă a panoului.

StilModelCuloriArticolTipPreț (ex. TVA)
AFCST62M12BejFiber ConnectorST 62.5 UM, OM1€777.59
BFCST50GM12NegruFibra optica ConectorConector ST€848.11
CFCST50M12NegruFibra optica ConectorConector ST€802.26
DFCSTSM12AlbastruFiber ConnectorST SM, 0S2€1,003.98
HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectori fibră optică LC, prelustruiți, pachet de 12 unități

Conectorii de fibră optică Hubbell Premise Wiring LC sunt ideali pentru panourile de patch-uri de înaltă densitate, oferind o soluție de terminare de câmp cu cost redus în aplicații de birouri și centre de date. Sunt compatibile cu conectorii lucent (LC), care au o virolă de 1.25 mm, favorizând cablurile optice monomode să transmită o lățime de bandă mare pe o distanță lungă și sunt capabile să se termine rapid la un dispozitiv electric în 60 de secunde. Acești conectori de fibră optică conform RoHS pot elimina lustruirea și adezivii, pot utiliza metode de prindere a fibrelor și pot funcționa bine la temperaturi de până la 70 de grade Celsius. Variantele sunt disponibile în culorile aqua, albastru, negru și bej.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Premise Wiring Conectori SC pentru fibră optică cu ferulă de 2.5 mm pentru rețele optice punct-la-punct și pasive.

StilModelCuloriArticolTipPreț (ex. TVA)
AFCLC900K50GM12ApăFiber ConnectorLC 50 UM, OM3€649.94
BFCLC900K62M12BejFibra optica ConectorConector LC€632.63
CFCLC900K50M12NegruFibra optica ConectorConector LC€655.83
DFCLC900KSM12AlbastruFiber ConnectorLC SM, 0S2€755.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?