ALLEGRO SAFETY Căști de sudură

Deluxe / economy helmets, with a large design, to cover the safety glasses worn underneath. Feature Dupont nylon construction which can withstand extreme heat and cold without cracking or warping. Also, covers neck, ears and back of the head to prevent arc burns

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Căști de sudură cu respirator de aer furnizat

Căștile de sudură cu aer alimentat Allegro oferă protecție pentru ochi, față și cap în aplicațiile de sudură. Acestea dispun de o construcție din nailon și huse Dupont, super rezistente, ignifuge, pentru a rezista la medii extreme de căldură / frig fără a se deforma sau crăpa și, respectiv, pentru a preveni arsurile arcului. În plus, aceste scuturi oferă sisteme de ejectare a plăcilor de acoperire, permițând schimbarea ușoară a plăcii de acoperire și au un strat exterior permanent pentru a proteja ochii. Acestea includ accesorii cu clichet Pera-lok și o bandă ultra-moale înlocuibilă pentru un confort suplimentar. În plus, oferă patru moduri de umbră de lumină pentru diferite nuanțe vizuale și baterie primară pentru celule solare. Variantele sunt disponibile în format digital, alimentat cu litiu, pentru o viață prelungită.

StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A0600-81Cască de sudurăDeluxe€570.66
B9936-ECască de sudură-€2,363.59
RFQ
C0600-54Cască de sudurăEconomie€421.25
D9903-20Cască de sudură-€226.61
RFQ
D9936-HFSEtanșare pentru cască de sudură-€100.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?