Păianjeni de cuplare Lovejoy L190

Filtru

LOVEJOY -

L Spider tipuri, centru deschis

StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț (ex. TVA)
A68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40° până la 212° F€74.84
B68514412277L190-2.125 "-4680 in-lbs.-40° până la 450° F€446.54
C68514412280L190uretan2.125 "Albastru2592 in-lbs.-30° până la 160° F€143.92
D68514438099L190Hytrel®2.125 "Bronza4680 in-lbs.-60° până la 250° F€203.53
LOVEJOY -

Păianjeni de tip L, centre solide

StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuloriCuplu nominalInterval de temperatură normalPreț (ex. TVA)
A68514412274L190Cauciuc SOX (NBR)Negru1728 in-lbs.-40° până la 212° F€62.81
B68514412265L190Hytrel®Bronza4680 in-lbs.-60° până la 250° F€168.18
LOVEJOY -

Snap Wrap, păianjeni flexibili

Cuplajele de tip spider Lovejoy snap wrap asigură o conexiune arbore-la-arbore pentru transmisia puterii și găzduiește nealinierea paralelă și unghiulară în mașinile industriale, motoarele electrice și compresoare. Aceste cuplaje cu fălci dispun de perne elastomerice detașabile radial pentru o întreținere ușoară și fără contact metal cu metal pentru minimizarea uzurii. Construcția din cauciuc/uretan SOX (NBR) oferă rezistență împotriva uleiului, nisipului, murdăriei, grăsimii și umezelii, asigurând în același timp o funcționare sigură, chiar și la defectarea pernei elastomerice. Aceste snap wrap păianjeni sunt capabile să furnizeze un cuplu de până la 3510 inch-lb, iar configurația gulerului acestor paianjeni de închidere poate atinge aceeași viteză ca și cuplajele standard, deoarece gulerul este atașat la un butuc. Raptor Supplies, un distribuitor de încredere de păianjeni Lovejoy snap wrap, oferă și distanțiere de cuplare, cuplaje cu falci, cuplaje manșon, garnituri, rezervoare hidraulice și accesorii aferente.

StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuplulTIP de cuplareStilCuloriDezalinierea unghiularăDuritatea țărmuluiPreț (ex. TVA)
A68514428284L190uretan2592 in-lbs.FălcileInel solidAlbastru1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?