LOVEJOY 68514424512 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 1.18 inch | AK7AAP 24512 / LF90 HUB CYL 1.18 RSB

LOVEJOY 68514424512 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 1.18 inchi

Element: AK7AAP Model: 68514424512Cross Ref: 24512 / LF90 HUB CYL 1.18 RSB
€963.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc cilindric
Dimensiunea canaluluiNeplictisit
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLF90
Tip cuplajTorsional
Dimensiune HD4.92 "
Rigiditate dinamică la torsiune141600 in.lbs./rad
Stil HubCilindric
Lungime prin Bore3.15 "
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Plictisit3.35 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.08 "
Max. Viteză3600 RPM
Max. Cuplul27900 In.Lbs.
Min. Plictisit1.19 "
Cuplu nominal9700 In.Lbs.
Gama normală de temperatură-40 grade F
Dimensiunea alezajului stocului brut1.18 "
Duritatea țărmului60A
Rigiditate unghiulară statică150 in.lbs./grade
Rigiditate axială statică1260 Lbs./In.
Rigiditate radială statică5700 Lbs./In.
FirM20
Unghi de lichidare la max. Cuplu14 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal5 grade

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului stocului brutLungime prin BoreDimensiune HDCuplu nominalMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514424500 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.47 inchi | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Neplictisit0.47 "1.18 "1.77 "440 In.Lbs.1"€150.11
RFQ
LOVEJOY 68514424496 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.31 inchi | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Neplictisit0.31 "0.94 "1.18 "90 In.Lbs.0.63 "€110.82
RFQ
LOVEJOY 68514424502 ​​Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.47 inchi | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Neplictisit0.47 "1.65 "2.36 "885 In.Lbs.1.38 "€191.42
RFQ
LOVEJOY 68514424504 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.59 inchi | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Neplictisit0.59 "1.97 "2.76 "1770 In.Lbs.1.63 "€314.85
RFQ
LOVEJOY 68514445199 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.59 inch | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB 68514445199Neplictisit0.59 "1.97 "2.76 "2430 In.Lbs.1.63 "€352.63
RFQ
LOVEJOY 68514445197 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.59 inch | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Neplictisit0.59 "2.16 "3.35 "3700 In.Lbs.2.13 "€433.23
RFQ
LOVEJOY 68514424508 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 0.71 inchi | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Neplictisit0.71 "2.6 "3.94 "4400 In.Lbs.2.44 "€465.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514424512 Butuc cilindric, dimensiunea alezajului 1.18 inchi
€963.09 /unitate