Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9-1/3 inch Lungime | AA2VJU 11C985

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular cu aer CP9122BR 12000 rpm 9-1/3 inch Lungime

În stoc
Element: AA2VJU Model: CP9122BRCrucea Ref: 11C985
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
€566.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.5
CFM @ încărcare completă29.7
TaxăStandard
EpuizaFață
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
HP0.8
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9 1 / 3 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Polizor unghiular cu aer 7-7/8 inch Lungime 12000 Rpm | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3/8 "NPT9.5Nu5"38IndustrialSpate€1,168.10
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 7-7/8 inch Lungime | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3/8 "NPT9.5Nu4"38IndustrialSpate€1,232.28
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9 inch Lungime | AA2VJA 11C965 CP8549"1/4 "NPT6Da4"24IndustrialFață€780.22
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9-3/5 inch Lungime | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1/4 "NPT6.9Nu5"27.6StandardFață€540.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular cu aer CP9122BR 12000 rpm 9-1/3 inch Lungime
€566.63 /unitate