Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP854 Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9 inch Lungime | AA2VJA 11C965

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular cu aer CP854 12000 rpm 9 inch lungime

În stoc
Element: AA2VJA Model: CP854Crucea Ref: 11C965
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
€780.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
CFM @ încărcare completă24
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
HP0.7
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8467111040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Polizor unghiular cu aer 7-7/8 inch Lungime 12000 Rpm | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3/8 "NPT9.5Nu5"38IndustrialSpate€1,168.10
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 7-7/8 inch Lungime | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3/8 "NPT9.5Nu4"38IndustrialSpate€1,232.28
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9-3/5 inch Lungime | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1/4 "NPT6.9Nu5"27.6StandardFață€540.18
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 9-1/3 inch Lungime | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1/4 "NPT7.5Nu4.5 "29.7StandardFață€566.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular cu aer CP854 12000 rpm 9 inch lungime
€780.22 /unitate