LOVEJOY 68514431166 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel

Articol: AL4FTQ Model: 68514431166Ref. cruce: D-6BSS
€318.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1"
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune1 / 2 "x 1 / 2"
Inchi cubici3.38 cu. În
CalitateGrad 303
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.68 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1"
Lungime totală3.38 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD6B
Cuplul de rupere statică1040 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum3.38 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiCuplul de rupere staticăVolumInchi cubiciÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)Max. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514431161 Articulație universală, lungime 2.68 inci, oțel inoxidabil | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 in-lbs.1.5075 cu. în.1.5075 cu. În1.34 "0.62 "€201.88
RFQ
LOVEJOY 68514431170 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel inoxidabil | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 in-lbs.5.85938 cu. în.5.85938 cu. În1.88 "1"€342.58
RFQ
LOVEJOY 68514431174 Articulație universală, lungime 4.25 inci, oțel inoxidabil | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 in-lbs.9.5625 cu. în.9.5625 cu. În2.12 "1.12 "€403.48
RFQ
LOVEJOY 68514431183 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel inoxidabil | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 in-lbs.21.76 cu. în.21.76 cu. În2.72 "1.5 "€728.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514431166 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel
€318.64 /unitate