LOVEJOY Îmbinări universale din inox 303 de tip D, fără canelură, alezaje în inchi


Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Metalic , Nota: Grad 303 , Tip articulație: D Tip , Cheie: Fără calea cheii , Dimensiunea canalului cheie: Fără cheie , Material: Oţel inoxidabil , Max. Deplasare unghiulară: 25 grade , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMărimeaAdâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiCuplul de rupere staticăVolumInchi cubiciÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)Max. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
68514431161
D4B0.88 "NA512 in-lbs.1.5075 cu. în.1.5075 cu. În1.34 "0.62 "€244.27
RFQ
A
68514431166
D6B1"1 / 2 "1040 in-lbs.3.38 cu. în.3.38 cu. În1.68 "0.75 "€318.64
RFQ
A
68514431170
D8B1.06 "NA3480 in-lbs.5.85938 cu. în.5.85938 cu. În1.88 "1"€414.52
RFQ
A
68514431174
D10B1.18 "3 / 4 "5280 in-lbs.9.5625 cu. în.9.5625 cu. În2.12 "1.12 "€488.21
RFQ
A
68514431183
D12B1.5 "1"10400 in-lbs.21.76 cu. în.21.76 cu. În2.72 "1.5 "€880.88
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?