LOVEJOY 68514431170 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel inoxidabil

Articol: AL4FTB Model: 68514431170Ref. cruce: D-8BSS
€414.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.06 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune5 / 8 "x 5 / 8"
Inchi cubici5.85938 cu. În
CalitateGrad 303
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit1"
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD8B
Cuplul de rupere statică3480 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiCuplul de rupere staticăVolumInchi cubiciÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)Max. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514431161 Articulație universală, lungime 2.68 inci, oțel inoxidabil | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 in-lbs.1.5075 cu. în.1.5075 cu. În1.34 "0.62 "€201.88
RFQ
LOVEJOY 68514431174 Articulație universală, lungime 4.25 inci, oțel inoxidabil | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 in-lbs.9.5625 cu. în.9.5625 cu. În2.12 "1.12 "€403.48
RFQ
LOVEJOY 68514431183 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel inoxidabil | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 in-lbs.21.76 cu. în.21.76 cu. În2.72 "1.5 "€728.00
RFQ
LOVEJOY 68514431166 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AL4FTQ D-6BSS 68514431166D6B1"1 / 2 "1040 in-lbs.3.38 cu. în.3.38 cu. În1.68 "0.75 "€263.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514431170 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel inoxidabil
€414.52 /unitate