LOVEJOY 68514436115 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, zinc | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB

LOVEJOY 68514436115 Cuplaj arbore, alezaj 0.5 inch, zinc

Element: AK3ZCZ Model: 68514436115Crucea Ref: 36115 / 4J X RSB
€23.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului4J
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.44 "
Dimensiune HD1.63 "
Dimensiunea L0.88 "
Dimensiunea P0.44 "
Dimensiune SL0.25 "
Putere nominală la 100 RPM0.2hp
Putere nominală la 1200 RPM2.3hp
Putere nominală la 1800 RPM3.4hp
Putere nominală la 3600 RPM6.9hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialZinc turnat sub presiune
Max. Plictisit1"
Max. Viteză7600 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)120 In.Lbs.
În afara Dia.2.46 "
Fir1 / 4-20
Rigiditate la torsiune458 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436046 Cuplaj arbore, alezaj 0.375 inch, zinc | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 in.lbs./rad€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436114 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, zinc | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 in.lbs./rad€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436347 Cuplaj arbore, zinc | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€30.69
RFQ
LOVEJOY 68514436351 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 in.lbs./rad€43.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436115 Cuplaj arbore, alezaj 0.5 inch, zinc
€23.07 /unitate