LOVEJOY 68514445273 Butuc de cuplare Rrs190, 3/4 inch fără canal

Articol: AL3LRA Model: 68514445273Crucea Ref: 45273
€236.72 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip RRS
# de fălci3
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiRRS190
Tip cuplajRRS
Dimensiunea CD5"
Dimensiunea CL0.12 "
Dimensiune SL0.88 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2.7hp
Putere nominală la 1200 RPM32.4hp
Putere nominală la 1800 RPM49hp
Putere nominală la 3600 RPM97.2 CP
Lungimea butucului2.82 "
Stil Hub3
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.94 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit2.125 "
Max. Viteză3600 RPM
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu nominal1728 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.4.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm32.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm49 CP
Putere nominală la 100 rpm2.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 2-13
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiPreț
LOVEJOY 68514441229 Butuc de cuplare Rrs095, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, fără canal de cheie | AK7KRX 41229 68514441229RRS0957 / 16 "Fără cheie11"2.11 "Fier sinterizat1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRS110, Dimensiune alezaj 5/8 inch | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Fier sinterizat2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Butuc de cuplare, RRS099 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Fier sinterizat1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRS100, Dimensiune alezaj 7/16 inch | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Fier sinterizat1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRS150, Dimensiune alezaj 5/8 inch | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Fier sinterizat2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC150, Dimensiune alezaj 5/8 inch | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Fier sinterizat2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445281 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC190, Dimensiune alezaj 3/4 inch | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Fier sinterizat2.820 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445273 Butuc de cuplare Rrs190, 3/4 inch fără canal
€236.72 /unitate