Articol | Seria CJ Spider |
Deplasarea unghiulară | 0.04 " |
Dezalinierea unghiulară | 0.90 grade până la 1.30 de grade. |
Dezalinierea axială | 0.039 "până la 252" |
Culori | Albastru |
Tip cuplaj | Insert elastomeric |
Inchi cubici | 2.566 Cu.In. |
Dimensiunea G | 0.7 " |
Dimensiuni | 1.18 " |
Deplasare | 0.04 " |
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL) | 0.08 " |
În interiorul Dia. | 1.06 " |
Material | poliuretan |
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 0.9 grade |
Max. Deplasarea axială | 0.055 " |
Max. Deplasarea axială (Δ Ka) | 0.055 " |
Max. Nealiniere axială (In.) | 0.039 - 252 " |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 0.008 - 0.027 " |
Max. Deplasarea radială | 0.009 " |
Max. Deplasarea radială (Δ Kr) | 0.009 " |
Max. Viteză | 10600 rpm |
Max. Temp. Gama (F) | -40 de grade. până la 248 de grade F |
Max. Cuplul | 1000 in-lbs. |
Cuplu nominal | 530 in-lbs. |
Gama normală de temperatură | -40 Deg. până la 212 de grade. F |
În afara Dia. | 2.16 " |
Nealinierea paralelă | 0.008 "până la 0.027" |
Putere nominală la 1,200 rpm | 10 CP |
Putere nominală la 1,800 rpm | 15 CP |
Diametru filet. | # 10-24 |
Filet pe inch | # 10-24 |
Setați dimensiunea șurubului | 10-24 |
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub | 0.39 " |
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL) | 0.39 " |
Duritatea țărmului | 80 Shore A |
Diametrul interior al păianjenului | 1.06 " |
Diametrul exterior de păianjen | 2.16 " |
Dimensiunea păianjenului | 24 |
Grosimea păianjenului (dimensiunea W) | 0.55 " |
Tipul păianjenului | CJ |
Dimensiuni stoc | 14 la 180 |
Stil | Operatii Deschise |
Temp. Gamă | -40 până la 248 de grade F |
Grosime | 0.55 " |
Volum | 2.566 cu. în. |
Unghi de lichidare la max. Cuplu | 5 grade |
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal | 3.2 grade |