Folosim cookie-uri și instrumente similare necesare pentru a vă permite să faceți achiziții și să vă îmbunătățiți experiența de cumpărături. De asemenea, le folosim pentru a înțelege modul în care clienții folosesc serviciile noastre (de exemplu, prin măsurarea vizitelor pe site), astfel încât să putem aduce îmbunătățiri. Ne puteți citi Politica de cookie-uri pentru mai multe informatii.
Cookie-urile strict necesare
Mereu activ
Aceste cookie-uri fac site-ul nostru să funcționeze. Acestea includ detaliile personale de înregistrare, cum ar fi datele de conectare/înregistrare sau contului, informații despre browser, imagini și videoclipuri și călătoria coșului de cumpărături.
În plus, folosim cookie-uri de optimizare pentru a testa noi funcții și design pe site-ul nostru. Informațiile colectate ne ajută să ne îmbunătățim site-ul web și experiența clienților.
Promovare
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a înțelege performanța și relevanța reclamelor noastre, pentru a vă oferi reclame personalizate pe alte site-uri web și rețele sociale, pentru a urmări când ați ajuns pe site-ul nostru de pe un site afiliat terț recunoscut și pentru a urmări dacă a făcut o achiziție pe baza reclamelor pe care vi le-am afișat.
Recomandări
Aceste cookie-uri ne permit să oferim recomandări personalizate de produse și conținut, pentru a face experiența de navigare mai relevantă pentru dvs.
Funcționalitate
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi sondaje și feedback clienților, pentru a îmbunătăți rezultatele căutării și pentru a vă permite să partajați conținut de pe site-ul nostru pe rețelele sociale.
Google Analytics
Aceste cookie-uri ne ajută să ne îmbunătățim site-ul web prin colectarea și raportarea informațiilor despre modul în care îl utilizați.
Yellow Jacket Plus II Furtunuri de încărcare, refrigerare și AC
Furtunurile de vid Yellow Jacket transferă agenți frigorifici CFC, HFC și HCFC către sistemele de vid HVAC folosind pompe de vid. Aceste furtunuri și sisteme de pompe de vid sunt ideale pentru instalațiile medicale, de producție, de întreținere, reparații și depozitare.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Material de montare: Alamă , Material furtun: Cauciuc
Aceste furtunuri au fitinguri în stil evazat la fiecare capete pentru realizarea conexiunilor.
Capetele furtunului sunt conectate la porturile de intrare/ieșire ale pompelor de vid la un capăt și la sistemul HVAC la celălalt capăt.
Fitingurile sunt înșurubate pe porturile pompei și ale sistemului HVAC fără instrumente suplimentare.
Geacă galbenă Furtunurile de vid au mantale de protecție cu coduri de culori pentru a conecta un anumit furtun de culoare la portul de intrare/ieșire selectat, prevenind astfel nepotrivirea.
Modelele selectate care au robinete cu bilă integrate reglează cu precizie presiunea agentului frigorific.
DESCRIERE
Au o barieră de penetrare din nailon pentru conducerea în siguranță a agenților frigorifici de tip CFC, HFC și HCFC.
Stratul/bariera lor de umezeală oferă rezistență la migrarea umidității, prevenind astfel contaminarea cu agentul frigorific.
Au un strat împletit pentru a preveni ruperea/crăparea furtunului prin îndoire excesivă.
Capacul lor exterior din cauciuc împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul furtunului.
Au fitinguri evazate pentru a permite o instalare ușoară fără unelte suplimentare.
Modelele selectate au capete compacte de supapă cu bilă pentru oprirea manuală a fluxului de agent frigorific prin furtun în caz de urgență.
Accesorii compatibile
Seturi de gabarit colector: Sunt conectate la vacuometre pentru verificarea presiunii sistemului conectat.
Standarde și aprobări
UL
Întrebări Frecvente
Care este presiunea de spargere a acestor furtunuri?
Furtunurile de vid Yellow Jacket sunt capabile să funcționeze sub presiuni de explozie de 3000 sau 4000 PSI.
De ce furtunurile de încărcare sunt înclinate?
Aceste furtunuri au fitinguri unghiulare pentru a permite conectarea în spații înguste. Vârfurile înclinate sunt ideale atât pentru sarcini de reîncărcare, cât și pentru întreținere.
Cum se verifică furtunurile de vid?
Utilizatorii trebuie să verifice dacă există mici rupturi și fisuri la capetele furtunului. Filetele interne ale fitingului trebuie examinate pentru uzură, iar furtunul trebuie verificat pentru umflături care indică straturile interne rupte.
Furtunurile de vid sunt universale?
Da, sistemele de vid au orificii de evacuare care măsoară 2.5 inci în diametru. Fitingurile cu șuruburi ale acestor furtunuri de vid pot fi instalate cu ușurință pe găuri cu diametrul de 2.5 inchi.
Ce sunt manometrele colectoare?
Aceste manometre sunt utilizate cu furtunurile de vid în timpul reîncărcării sau reparației sistemelor de răcire. Furtunurile de vid conectează aceste manometre cu sistemul HVAC pentru a verifica atât presiunea ridicată, cât și cea scăzută a agentului frigorific pentru detectarea scurgerilor, măsurarea volumului de agent frigorific și sarcinile de depanare.
Ce sunt fitingurile cu pierderi reduse?
Aceste fitinguri cu pierderi reduse, anti-return, sunt folosite pe furtunurile de vid Yellow Jacket pentru a prinde agentul frigorific în furtun atunci când este deconectat. Previne arsurile degetelor și eliberarea de agenți frigorifici toxici în atmosferă.