Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 21648 Furtun de încărcare, 48 inch lungime, 1/4 inch flare, roșu | AC7DTK 38D870

YELLOW JACKET 21648 Furtun de încărcare, 48 inch lungime, 1/4 inch flare, roșu

În stoc
Articol: AC7DTK Model: 21648Crucea Ref: 38D870
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
€50.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime48 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS4009420050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de lucruUnghiPresiune de explozieCuloriDimensiunea conexiuniiLungimeNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 29060 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, galben | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€92.94
YELLOW JACKET 29260 Furtun de încărcare, capăt cu robinet cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, albastru | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 grade4000 PSIAlbastru1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€90.91
JACKET GALBEN 29660 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, furtun 60 inch, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, roșu | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€91.00
JACKET GALBEN 29985 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, galben / albastru / roșu | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 grade4000 PSIGalben / Albastru / Roșu1/4 "Feminin60 "3Refrigerare și aer condiționat€297.54
JACKET GALBEN 22985 Furtun de încărcare, 45 grade. Potrivire, pierderi reduse, dimensiune 60 inch | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 grade4000 PSISet roșu, galben, albastru1/4 "Feminin60 "3Refrigerare și aer condiționat€236.42
YELLOW JACKET 21060 Furtun de încărcare, dimensiune 1/4 inch, galben, lungime 60 inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€54.76
YELLOW JACKET 21660 Furtun de încărcare, dimensiune 1/4 inch, roșu, lungime 60 inch | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€54.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 21648 Furtun de încărcare, 48 inch lungime, 1/4 inch flare, roșu
€50.71 /unitate