Capacitate: 12.9 gal. , Înălțime: 12 " , Înălțime interioară: 11 7 / 8 " , Lungime interioară: 19 3 / 8 " , Lungimea superioară interioară: 19 3 / 8 " , Lățimea interioară de sus: 14 1 / 4 " , Lățimea interioară: 13 1 / 2 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 90 lb. , Material: Polimer industrial , Lungime exterioară: 23 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 15 1 / 2 " , Cantitate pachet: 3 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 14 "până la 16"
35240 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35240 sunt utilizate în ateliere și dulapuri de întreținere pentru a depozita, deține sau transfera uneltele și piesele. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru și gri pentru o identificare ușoară.
DESCRIERE
- Aceste containere pentru cuib și stivuitor (NST) se potrivesc cu ușurință pe rafturi pentru a evita vărsarea conținutului, asigurând un mediu curat.
- Containerele pentru cuib și stivă Akro-Mils din seria 35240 au o construcție din polimeri de înaltă densitate de calitate industrială pentru o rezistență sporită și rezistență la coroziune.
- Ele facilitează atât impunerea, cât și stivuirea unităților pentru a economisi spațiu prin depozitarea mai multor pubele în aceeași unitate.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils 35010 Suport etichetă: Este folosit pentru a ține și afișa pe coș pentru o identificare ușoară a conținutului coșului.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest Lid: Este utilizat pentru a acoperi containerele Akro-Mils din seria 35185 pentru a preveni scurgerea și contaminarea.
Întrebări Frecvente
Care este capacitatea de stocare a containerelor cu cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35240?
12.93 de galoane.
În ce opțiuni de culoare sunt oferite aceste containere cu cuib și stivuitor Raptor Supplies?
Sunt disponibile în culorile roșu și gri.