AKRO-MILS 35240BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, albastru | AJ2HYY 5LA12

AKRO-MILS 35240BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, albastru

În stoc
Element: AJ2HYY Model: 35240ALBASTRUCrucea Ref: 5LA12

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€83.14 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate12.9 gal.
CuloriAlbastru
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului18 1 / 4 "
Lățimea inferioară a interiorului13 "
Înălțimea interioară11 7 / 8 "
Lungime interioară19 3 / 8 "
Lungime superioară în interior19 3 / 8 "
Lățimea interioară de sus14 1 / 4 "
Lățimea interioară13 1 / 2 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare90 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară23 1 / 2 "
Lățimea exterioară15 1 / 2 "
Cantitate pachet3
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum1.70 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35240RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inci, roșu | AJ2HYX 5LA11 35240REDRoșu€86.10
AKRO-MILS 35240GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, gri | AJ2JEZ 5W878 35240GREYGri€83.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35240BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, albastru
€83.14 /unitate