AKRO-MILS Sisteme de rafturi din oțel închise de 18 inchi


Filtru
Culoare dulap: Gri , Material dulap: Oţel , Finalizarea: Pulbere , Adâncime totală: 18 " , Inălțime totală: 79 " , Lățimea totală: 36 "
StilModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
A
ASC1879ASTBLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€5,077.25
RFQ
B
ASC1879ASTGRY
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€5,077.25
RFQ
C
ASC1879188BLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.4813€3,869.83
RFQ

Sisteme de rafturi din oțel închise de 18 inchi

Seria Akro-Mils ASC1879, unitățile de rafturi din oțel cu coșuri de depozitare din plastic sunt ideale pentru organizarea consumabilelor în birouri și spații comerciale. Aceste unități independente au o construcție din oțel de calibrul 22 cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Ele pot fi asamblate cu ușurință, iar rafturile pot fi reglate folosind cleme de compresie pentru o instalare rapidă. Aceste dulapuri oferă sertare clare, cu mânere de tragere și o zonă mare de etichetă în față pentru acces ușor și identificarea conținutului și un perete frontal solid pentru protecție suplimentară împotriva prafului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități având 48, 60 și 72 de sertare în culorile albastru, galben, gri și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?