AKRO-MILS ASC1879188BLU Raft închis, cu coșuri, 48 sertare, albastru | AE8XKW 6GDF9

AKRO-MILS ASC1879188BLU Raft închis, cu coșuri, 48 sertare, albastru

Articol: AE8XKW Model: ASC1879188BLURef încrucișat: 6GDF9 / 6GDG0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,608.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi închisă cu pubele
Culoarea dulapuluiGri
Cabinet MaterialOţel
Culoarea sertaruluiAlbastru
Adâncimea sertarului17 5 / 8 "
Înălțimea sertarului4 5 / 8 "
Material sertarPlastic
Lățimea sertarului8 3 / 8 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare8500 lb.
Număr de sertare sau pubele48
Numărul de rafturi13
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.3
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț
AKRO-MILS ASC1879ASTBLU Raft închis, cu coșuri, 60 sertare, albastru | AE8XLB 6GDG4 ASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€3,993.92
RFQ
AKRO-MILS ASC1879ASTGRY Raft închis, cu coșuri, 60 sertare, gri | AE8XLD 6GDG6 ASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€3,993.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS ASC1879188BLU Raft închis, cu coșuri, 48 sertare, albastru
€3,608.23 /unitate