ALLEGRO SAFETY Sisteme axiale de suflare din plastic AC și DC cu MVP


Filtru
Culoare: Portocaliu , Diametru conductă: 8" , HP: 1/3 CP , Lungime: 13 1 / 4 " , Material: polietilenă , Tip: Axial , latime: 12 "
StilModelCurent trasÎnălţimeMax. Flux în aer liberRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "CFM 8313200 RPM115V AC€1,772.76
A
9520-36M
13A15 "CFM 8164200 RPM12V c.c.€1,490.42

Sisteme axiale de suflare din plastic AC și DC cu MVP

Sistemele de suflantă Allegro AC și DC sunt proiectate pentru a redirecționa și menține fluxul de aer în canalizări, cămine și rezervoare. Sunt fabricate din plastic din polietilenă pentru a oferi rigiditate excelentă și rezistență la impact ridicat și oferă viteze și debite de până la 4200 rpm și, respectiv, 831 cfm. Aceste sisteme de suflantă includ un canal de ventilație (MVP) pentru menținerea siguranței muncii în spații închise și conducte de 6 și 15 ft cu un sac de depozitare pentru ușurință de ventilație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?