A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 20,000 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 6 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Material spate: Dyneema (R) , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Gri , Manșetă: Încheietura mâinii , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: poliuretan , Stil deget: Complet , Ecartament: 15 , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală: Dyneema (R) , Material palmier: poliuretan , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Dyneema (R) / Nylon / Lycra (R) , Stilul degetului mare: aripă , Greutate: Lumina
Mănuși rezistente la tăiere
Mănușile rezistente la tăiere Ansell seria 11-627V sunt folosite pentru a proteja mâinile lucrătorilor de obiecte ascuțite, abraziuni și tăieturi. Sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, auto și prelucrarea metalelor. Aceste mănuși Ansell din seria 11-627V îmbunătățesc, de asemenea, productivitatea, asigurându-se că lucrătorii pot îndeplini sarcini complicate, păstrând în același timp protecția mâinilor.
DESCRIERE
- Acestea au un strat de poliuretan pentru durabilitate și rezistență la abraziune și substanțe chimice.
- Aceste mănuși au o textură netedă peste acoperire, oferind o aderență superioară și sensibilitate tactilă.
- Acestea vin cu o potrivire confortabilă și confortabilă, care permite o uzură prelungită fără a provoca disconfort sau oboseală, sporind productivitatea lucrătorilor și reducând nevoia de ajustări frecvente.
- Aceste mănuși acoperite permit umezelii și căldurii să scape, reducând astfel riscul de transpirație a mâinilor și disconfort în timpul utilizării prelungite.