Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 10 PR | AF6RGV 20GY61

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 10 PR

În stoc
Articol: AF6RGV Model: 11-627VCrucea Ref: 20GY61
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
€4.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams551
Punctura ANSI Newton145
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateDyneema (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
MânăDreapta stanga
Lungime10 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea10
Material de cusutDyneema (R) / Nylon / Lycra (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0608
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelANSI Cut GramsLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 7 PR | AF6RKF 20GY58 11-627V5487"7€4.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 10 PR
€4.10 /unitate