Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 7 PR | AF6RKF 20GY58

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 7 PR

În stoc
Articol: AF6RKF Model: 11-627VCrucea Ref: 20GY58
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
€4.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams548
Punctura ANSI Newton145
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateDyneema (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
MânăDreapta stanga
Lungime7"
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Material de cusutDyneema (R) / Nylon / Lycra (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelANSI Cut GramsLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 10 PR | AF6RGV 20GY61 11-627V55110 "10€4.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-627V Mănuși rezistente la tăiere Gri 7 PR
€4.10 /unitate