APOLLO VALVES Seria 163T-LF Verificări de balansare a scaunului PTFE NPT


Filtru
Tipul conexiunii: Anunturi , Material: Bronz scăzut cu plumb , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Max. Temp.: 250 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material de etanșare: EPDM de grad NSF , Material scaun: PTFE
StilModelConformitateDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
61YLF206T1
------€320.22
A
61YLF207T1
------€373.30
A
61YLF204T1
------€170.60
A
61YLF203T1
------€147.84
A
61YLF205T1
------€233.09
A
61YLF208T1
------€545.73
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 g / min4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€185.54
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 g / min5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€216.99
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 g / min5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€310.22
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 g / min7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€417.07
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 g / min7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€480.55
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 g / min8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€684.56

Seria 163T-LF Verificări de balansare a scaunului PTFE NPT

Supapele de reținere batante din seria Apollo 163T-LF sunt ideale pentru curgerea unidirecțională a fluidelor, împiedicând în același timp refluxul și oferind fiabilitate și siguranță în instalațiile sanitare, HVAC și procesele industriale. Acestea prezintă model Y care permite linii orizontale și verticale ușoare cu flux ascendent pentru o integrare perfectă în diferite configurații de sistem, sporind flexibilitatea operațională. Aceste verificări de balansare sunt realizate din bronz pentru rezistență ridicată și rezistență la coroziune. Acestea includ scaun PTFE pentru a adăuga un strat de protecție împotriva substanțelor chimice reactive și corozive. Aceste verificări de balansare permit conectarea filetată asigurând o îmbinare sigură și fără scurgeri, promovând astfel integritatea operațională. Au un interval de temperatură de lucru de la -20 la 406 grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?