Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 | AC6WNV 36N628

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu plumb scăzut 1-1/2

În stoc
Articol: AC6WNV Model: 61YLF207T1PRCrucea Ref: 36N628
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
€480.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
ConformitateNSF61-G, NSF 382
Tip conexiuneAnunturi
Debit56 g / min
Lungime7.75 "
MaterialBronz scăzut cu plumb
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Temp.250 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală2 63 / 64 "
Material sigiliuEPDM de grad NSF
Material scaunPTFE
Mărimea1.5 "
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConformitateDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 61YLF203T1PR Supapă de reținere pivotantă Presă de 1/2 inch | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 g / min4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€185.54
APOLLO VALVES 61YLF204T1PR Supapă de reținere pivotantă Presă de 3/4 inch | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 g / min5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€216.99
APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1 inch | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 g / min5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€310.22
APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 g / min7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€417.07
APOLLO VALVES 61YLF208T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 2 inch | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 g / min8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€684.56
APOLLO VALVES 61YLF204T1 Supapă de reținere pivotantă, tip Y, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€170.60
APOLLO VALVES 61YLF203T1 Supapă de reținere pivotantă, tip Y, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€147.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu plumb scăzut 1-1/2
€480.55 /unitate