Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1 inch | AC6WNT 36N626

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu plumb redus de 1 inchi

În stoc
Articol: AC6WNT Model: 61YLF205T1PRCrucea Ref: 36N626
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
€335.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
ConformitateNSF61-G, NSF 380
Tip conexiuneAnunturi
Debit28.6 g / min
Lungime5 29 / 32 "
MaterialBronz scăzut cu plumb
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Temp.250 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală2 17 / 64 "
Material sigiliuEPDM de grad NSF
Material scaunPTFE
Mărimea1"
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 61YLF205T1PR este o supapă de reținere cu plumb redus, ideală pentru aplicații de curgere unidirecțională și pentru prevenirea sifonării inverse a fluidului.
    • Este nevoie de o presiune de fisurare de 0.5 psi pentru a permite discului să se balanseze pe o balamală sau pe o canelură, fie pentru blocarea fluxului invers, fie pentru a permite fluxul înainte.
    • Această supapă compatibilă MSS SP-80 este proiectată pentru conexiuni mecanice directe verticale / orizontale cu tuburi de cupru prelucrate dur ASTM B88 tip K, L și M.

Variante de produs

ProdusModelConformitateDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 61YLF203T1PR Supapă de reținere pivotantă Presă de 1/2 inch | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 g / min4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€200.74
APOLLO VALVES 61YLF204T1PR Supapă de reținere pivotantă Presă de 3/4 inch | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 g / min5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€234.74
APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 g / min7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€451.22
APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 g / min7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€519.89
APOLLO VALVES 61YLF208T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu conținut scăzut de plumb 2 inch | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 g / min8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€740.59
APOLLO VALVES 61YLF204T1 Supapă de reținere pivotantă, tip Y, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€170.60
APOLLO VALVES 61YLF203T1 Supapă de reținere pivotantă, tip Y, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€147.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Supapă de reținere oscilantă Bronz cu plumb redus de 1 inchi
€335.62 /unitate