SPEEDCLEAN CJ-125-LH Dispozitiv de curățare a bobinei portabil Coiljet, furtun lung de 20 inchi, 125 Psi | AX3KDX

SPEEDCLEAN CJ-125-LH Dispozitiv de curățare a bobinei portabil Coiljet, furtun lung de 20 inchi, 125 Psi

Articol: AX3KDX Model: CJ-125-LH
€1,631.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a bobinelor
Capacitate3.375 gal.
Dimensiuni19 "x10" x18 "
Putere de intrare12 VDC
Presiune125 psi

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem portabil de curățare a bateriei proiectat pentru curățarea rapidă și ușoară a bateriei condensatorului și evaporatorului, fără a deteriora aripioarele sensibile
    • Poate fi utilizat cu toate dispozitivele HVAC, inclusiv sistemele centrale, mini-split-uri, unități PTAC și unități de refrigerare
    • Rezervoarele integrate de apă și produse chimice elimină nevoia suplimentară de a trage sute de picioare de furtun pentru a curăța acoperișul sau unitățile de la distanță
    • Dispune de o baghetă puternică de pulverizare de 125 PSI care curăță eficient bobina din colțurile adânci și o baterie VRLA reîncărcabilă de 12 V pentru aplicații la distanță
    • Debitul de 0.6 galoane pe minut elimină preaplinul în serpentina interioară a evaporatorului AC sau linia de condens

Variante de produs

ProdusModelPutere de intrareArticolPresiunePreț
Mașină de spălat bobine SPEEDCLEAN CJ-125, portabilă, 1/5 CP, 0.6 gpm | AX3KDU 38G224 CJ-12512 VDCCuratarea bobinelor125 psi€1,850.47
SPEEDCLEAN CJ-200E Mașină de spălat cu bobine electrică, portabilă, 1/4 CP, 0.5 gpm | AX3KDV 52WX07 CJ-200E110 VDCCuratarea bobinelor170 PSI€2,741.58
Aparat de curățat bobine SPEEDCLEAN CJ-200E-A, portabil, alimentat electric, 220 V, 170 Psi | AX3KDW CJ-200E-A110 VDCSistem de curățare a bobinelor170 PSI€1,765.43
RFQ
Sistem de curățare a bobinei SPEEDCLEAN CJ-125-PROMO, baghetă de 24 inchi, 125 PSI, 3.37 galoane | AX3KDY CJ-125-PROMO12 VDCSistem de curățare a bobinelor125 psi€905.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-125-LH Dispozitiv de curățare a bobinei portabil Coiljet, furtun lung de 20 inchi, 125 Psi
€1,631.07 /unitate