SpeedClean CJ-125 este un sistem portabil de curățare a bateriei HVAC, conceput pentru curățarea rapidă și ușoară a serpentinelor condensatorului și evaporatorului, fără a deteriora aripioarele sensibile. Este ideal pentru aplicații în unități AC de pe acoperiș, unități PTAC și unități de curent alternativ turn de transmisie celulară.
Caracteristici:
- Acest SpeedClean CoilJet dispune de un spray puternic de 125 psi, o pompă cu diafragmă cu deplasare pozitivă, rezervor integrat de apă și produse chimice și o baterie VRLA reîncărcabilă de 12 V.
- Un spray puternic de 125 psi va curăța eficient resturile și murdăria din bobină de pe ambele părți ale bateriei condensatorului și evaporatorului.
- Debitul de 0.6 galoane pe minut nu va revărsa linia de condens a bobinei evaporatorului AC din interior.
- Este furnizat cu o baghetă de pulverizare opțională pentru curățarea ușoară a murdăriei și a resturilor din interiorul bobinelor.
- Rezervorul integrat poate stoca până la 0.43 și, respectiv, 3.37 galoane de substanțe chimice și, respectiv, apă.
- Rezervoarele separate de apă și de curățare de la bord elimină nevoia de furtunuri de tragere sau pulverizatoare cu pompă voluminoase pentru a curăța serpentinele.
Întrebări frecvente:
Î. Cât timp înainte de a putea porni AC după curățarea bobinei?
A. Înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat, asigurați-vă că este complet uscat. După curățarea bobinelor, așteptați 30 până la 60 de minute înainte de a porni aparatul de aer condiționat.
Î. Este necesară curățarea bateriei HVAC?
A. Indiferent de programul pe care îl alegeți pentru echipamentul dvs., păstrarea bobinelor curate este esențială pentru funcționarea sistemelor dvs. pentru a menține eficiența optimă și confortul general al ocupanților clădirii.
Î. Cât de des trebuie curățate bobinele HVAC?
R. În cele mai multe cazuri, curățarea bobinelor o dată pe an, ca parte a unei ajustări sezoniere, este suficientă. Cu toate acestea, ar trebui să luați în considerare locația unității dvs. Dacă locuiți într-un oraș mare cu multă poluare, ar trebui să curățați bobinele de două ori pe an.
Î. Îmi va deteriora bobinele SpeedClean CJ-125?
A. CoilJet este folosit special pentru a curăța aripioarele delicate fără a le deteriora. Realizează acest lucru formând un model de pulverizare distinct care nu depășește niciodată 100 PSI. Deteriorarea bobinei poate începe până la 125 psi, în funcție de ecartamentul aripioarelor și de unghiul de pulverizare.