Sistemul de curățare a bobinei SpeedClean CJ-200E-A este ideal pentru curățarea resturilor și murdăriei din zonele greu accesibile ale condensatoarelor, serpentinelor de evaporare (sisteme HVAC), unităților AC de pe acoperiș, microcanale și panouri solare.
Caracteristici:
- Dispozitivul de curățare a bobinei SpeedClean CJ-200E-A are o duză largă de pulverizare capabilă să livreze un spray puternic de apă sau substanță chimică pentru a elimina murdăria din interior și oferă o curățare ușoară din orice direcție.
- Această unitate portabilă din seria Flowjet folosește baterii reîncărcabile de 110 V pentru a gestiona presiuni de lucru de până la 170 PSI și este potrivită pentru curățarea celor mai murdare bobine fără a deteriora aripioarele.
- În plus, facilitează atașarea ușoară cu o sursă de apă folosind un furtun lung de 12 ft pentru a ajunge în cele mai grele locuri.
- Modelul vine cu un rezervor de 3.375 galoane și o curea de umăr pentru funcționare pe termen lung și, respectiv, confortul utilizatorului.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Cât de des trebuie curățate bobinele AC?
A. Ar trebui să se facă o dată pe an, cu o reglare sezonieră. Cu toate acestea, în zonele cu poluare puternică a aerului, acesta trebuie curățat de două ori pe an.
Î. Cum știu dacă bobina mea AC este murdară?
A.
- Colac înghețat
- Răcire slabă
- Durate de funcționare AC mai lungi
Î. Cât timp înainte de a putea porni AC după curățarea bobinei?
A. Înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat, asigurați-vă că este complet uscat. După curățarea bobinelor, așteptați 30 până la 60 de minute înainte de a porni AC.