APOLLO VALVES Supape cu bilă din bronz NPT serie 70-840
Filtru
Goliți toate
A
Tipul actuatorului: Numai manual , Materialul corpului: Bronz , Tip port: Port standard , Evaluare presiune: 600 CWP , Tip de etanșare: MPTFE , Material scaun: RPTFE , Stil: Minge și tijă din oțel inoxidabil 316 , Material de tăiere: 316 SS , Tip supapă: 2 supape cu bilă pentru PC
Supapele cu bilă din bronz NPT din seria Apollo 70-840, tată x femelă, oferă capabilități de închidere fiabile, permițând operatorilor să controleze eficient fluxul de lichide sau gaze. Aceste supape cu bilă sunt utilizate în instalații sanitare, sisteme HVAC, tratarea apei și procese industriale. Au conexiuni NPT tată x mamă (National Pipe Thread) care fac instalarea și întreținerea convenabile. Aceste supape cu bilă au o construcție din bronz pentru rezistență la coroziune, făcându-le potrivite pentru utilizare atât în medii interioare, cât și în exterior. Sunt echipate cu PTFE ranforsat pentru reducerea riscului de scurgeri in timpul functionarii. Aceste supape cu bilă din bronz sunt disponibile în conexiune NPT tată x mamă.