Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7084601 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă | CC6EBN

APOLLO VALVES 7084601 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: CC6EBN Model: 7084601

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€240.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corpBronz
Tip conexiuneM x F NPT
Tip de portPort standard
Evaluare presiune600 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea1 1/4 lbs.
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
Tăiați materialul316 SS
TipStandard
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz
    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7084432 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, tată x femelă, bilă și tijă | BY4CEL 7084432Masculin x Femeie NPT3 / 4 "Mâner și piuliță din oțel inoxidabil€131.27
APOLLO VALVES 7084448 Supapă cu bilă, bronz de 3/4 inch, mâner oval | BY4CEM 7084448Masculin x Femeie NPT3 / 4 "Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță€165.65
APOLLO VALVES 7084464 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, presiune de lucru cu abur 250 Psi | BY4CEN 7084464Masculin x Femeie NPT3 / 4 "250 SWP€140.77
APOLLO VALVES 7084501 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, bronz, bilă și tijă | BY4CEQ 7084501M x F NPT1"Standard€156.91
APOLLO VALVES 7084564 Supapă cu bilă, presiune de lucru cu abur 250 Psi, dimensiune 1 inch, bronz | BY4KGW 7084564Masculin x Femeie NPT1"250 SWP€176.95
APOLLO VALVES 7084510 Supapă cu bilă, cu bilă și tijă inox, dimensiune 1 inch, bronz | BY4KGY 7084510Masculin x Femeie NPT1"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€164.33
APOLLO VALVES 7084632 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, mâner în formă de T din oțel inoxidabil | BY4KGZ 7084632Masculin x Femeie NPT1 1/4 lbs.Mâner și piuliță din oțel inoxidabil€259.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7084601 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€240.48 /unitate