APPROVED VENDOR Contor de panou digital Curent alternativ 0-5 A.


Filtru
Tip conector: Terminal cu șurub , Afișează cifre: 3.5 , Interval de intrare: 0 la 5A AC , Conexiune la proces: Nu , Tip: Curent alternativ , Foloseste cu: Transformator de curent alternativ 5A extern
StilModelAcurateteAfişaAfișează intervalulSe potriveșteNecesar de energieStilPreț (ex. TVA)
A
12G479
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu0 la 15 / 150Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€407.42
A
12G470
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu1999Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€602.28
A
12G481
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu0 la 30 / 300Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€303.35
A
12G478
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșuDe la 0 la 10/100/1000Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€407.42
A
12G480
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu0 la 20 / 200Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€407.42
A
12G482
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu0 la 40 / 400Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€393.86
A
12G483
+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu0 la 50 / 500Decupaj standard 1/8 DIN40V-300 VAC / DC48x96€407.42
B
12G474
+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 la 50 / 500Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
B
12G475
+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 tp 20/200Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€219.16
B
12G476
+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD roșu0 la 10/100/1000Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
B
12G477
+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD roșu0 la 50 / 500Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72€393.86
B
12G473
+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri0 la 30 / 300Decupaj standard 3/648 DIN85-250 VAC24x72-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?